TRIPP LITE | PDU1415
1,8kW 120 v monophasé base PDU, 14 points de NEMA 5-15R, NEMA 5-15P entrée, cordon de 15 pi, 0U Vertical

Nº PIÈCE FAB.  PDU1415
Nº PIÈCE  305006
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Tripp Lite base Dustribution de puissance / systèmes de PDU offrent distribution électrique fiable en rack. Fournitures de bureau équipement avec une puissance continue de UPS protégées, générateur ou source d’entrée électrique. Design de haute qualité comprend le boîtier tout en métal robuste et sûr rackmount installation avec accessoires de montage fournis.

Caractéristiques

  • Distribution électrique monophasée fiable
  • PDU sans fioritures idéal pour les applications de renforcement réseaux, Télécom, sécurité, audio/vidéo et son
  • 14 prises NEMA 5-15R dans un breakered chargement la Banque
  • Disjoncteur 15 a protège contre les surcharges, les points de vente
  • Fiche d’entrée 5-15P NA avec cordon de 15 pi
  • boîtier entièrement métallique de 24 po
  • Conception sans switch
  • Empêche les démarrages accidentels et temps d’arrêt coûteux
  • Options d’Installation polyvalent
  • Prend en charge verticale montage dans un rack 19 pouces EIA standard sans outil 0U
  • Se monte également sur le mur, kbench ou sous un comptoir avec le matériel fourni par l’utilisateur

Spécifications  :

Nombre de prises 12
Type PDU AUTONOME
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.