TRIPP LITE | PDU3MV6H50
12,6kW 3 phases mesurée PDU, cordon de 6 pi, 0U Vertical, 208V points de vente (36 C13 & C19 9) Hubbell 50 a CS8365C TAA

Nº PIÈCE FAB.  PDU3MV6H50
Nº PIÈCE  509075
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • 12,6kw 3 la phase 208V inhalateurs Power Distribution Unit / PDU
  • Ensemble de 3 intégrés courantomètres en permanence le rapport charge courant en ampères pour toutes les phases de sortie 3
  • Joint Hubbell CS8365C 50 a (3P + E) 208V fiche d’entrée phase 3 6 ft / 1,8m cordon
  • 0U, 70 en. facteur de forme verticale de 178cm prend en charge l’installation en 2 ou 4 baies de matériel pour le poste
  • 45 sorties 208V total (36 C13, 9 C19) disposées en trois groupes de charge de sortie breakered monophasé
  • Crochets de rétention cordon inclus garder l’équipement de réseau vital branché et alimenté en permanence
  • Montage sans outil pris en charge dans le bouton montage supports compatibles, ainsi que des supports de fixation de l’écrou et le boulon pour d’autres applications de montage (ensemble de 2 9mm boutons pré-installé, 2 9 mm et 4 boutons de rechange 6 mm inclus)
  • Federal Trade Agreements Act / achats TAA conforme pour GSA Schedule

Spécifications  :

Nombre de prises 42
Type PDU sur bâti