TRIPP LITE | PDU3MV6L2120
5,7kW 3-phase compteur PDU, 208/120V TAA, cordon de 6 pi, points de vente (C13 36, 6 C19, 6 5-15/20R), 0U Vertical, L21 - 20P

Nº PIÈCE FAB.  PDU3MV6L2120
Nº PIÈCE  523951
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Tripp Lite phase 3 aérosol PDU / Dustribution de puissance offre des rapports locaux en temps réel des niveaux actuels en ampères par ensemble de 3 mètres numériques intégrés. Permet un contrôle visuel des niveaux actuels de PDU pour préserver l’équilibre de chargement adéquat et éviter les surcharges de circuit comme équipement supplémentaire est ajouté. Offre fiable en rack d’alimentation multi-distribution de UPS protégées, générateur ou source d’entrée électrique. Design de haute qualité comprend le boîtier tout en métal robuste et sûr rackmount installation avec accessoires de montage fournis.

Caractéristiques

  • 5,7kW 3 phases 208/120V aérosol Power Distribution Unit / PDU
  • Ensemble de courant intégré 3 mètres en continu courant d’entrée de rapport par phase
  • Attaché NEMA L21 - 20P 20 a (3P + N + E) 208V fiche d’entrée phase 3 6 ft / 1,8m cordon
  • 0U, facteur de frm vertical de 70 po / 178cm prend en charge l’installation en 2 ou 4 baies de matériel pour le poste
  • points de vente totales 48 disposées en trois groupes de charge de sortie monophasé
  • 36 C13 et 6 prises C19 sortie 208V
  • 6 prises de 5-20R NEMA sortie 120V
  • Crochets de rétention cordon inclus garder vital networkquipment branché et alimenté en permanence
  • Montage sans outil pris en charge dans le bouton montage supports compatibles, ainsi que des supports de fixation de l’écrou et le boulon pour d’autres applications de montage (ensemble de 2 9mm boutons pré-installé, 2 9 mm et 4 boutons de rechange 6 mm inclus)
  • Federal Trade Agreements Act / achats TAA conforme pour GSA Schedule

Spécifications  :

Nombre de prises 48
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610