TRIPP LITE | PDU3MV6L2120B | 037332163905
5,7kW PDU dosée de 3 phases, 208/120 points de vente (21 5-15/20R, L6 6-20R), L21 - 20P, cordon de 6 pi, 0U Vertical Ava

Nº PIÈCE FAB.  PDU3MV6L2120B  | 037332163905
Nº PIÈCE  565294
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • 5,7kW 3 phases 208/120V aérosol Power Distribution Unit / PDU
  • Ensemble de courant intégré 3 mètres en continu courant d’entrée de rapport par phase
  • Attaché NEMA L21 - 20P 20 a (3P + N + E) 208V fiche d’entrée phase 3 6 ft / 1,8m cordon
  • 0U, facteur de frm vertical de 70 po / 178cm prend en charge l’installation en 2 ou 4 baies de matériel pour le poste
  • points de vente totales 27 disposées en trois groupes de charge de sortie monophasé
  • 6 points de NEMA L6-20R sortie 208V
  • 21 prises de NEMA 5-15/20R sortie 120V
  • Crochets de rétention cordon inclus garder vital networequipment branché et alimenté en permanence
  • Montage sans outil pris en charge dans le bouton montage supports compatibles, ainsi que des supports de fixation de l’écrou et le boulon pour d’autres applications de montage (ensemble de 2 9mm boutons pré-installé, 2 9 mm et 4 boutons de rechange 6 mm inclus)
  • Federal Trade Agreements Act / achats TAA conforme pour GSA Schedule

Spécifications  :

Nombre de prises AUTRES
Code UNSPSC 39121610