TRIPP LITE | PDU3MV6L2120LV | 037332163899
5,7kW 3 phases mesurée PDU, prises 120V (42 5-15/20R), TAA, 0U Vertical, cordon de 6 pi, L21 - 20P

Nº PIÈCE FAB.  PDU3MV6L2120LV  | 037332163899
Nº PIÈCE  565295
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Tripp Lite phase 3 aérosol PDU / Dustribution de puissance offre des rapports locaux en temps réel des niveaux actuels en ampères par ensemble de 3 mètres numériques intégrés. Permet un contrôle visuel des niveaux actuels de PDU pour préserver l’équilibre de chargement adéquat et éviter les surcharges de circuit comme équipement supplémentaire est ajouté. Offre fiable en rack d’alimentation multi-distribution de UPS protégées, générateur ou source d’entrée électrique. Design de haute qualité comprend le boîtier tout en métal robuste et sûr rackmount installation avec accessoires de montage fournis.

Applications

Idéal pour des configurations de réseau phase 3 dans les centres de données et les baies de matériel fortement configuré

Caractéristiques

  • 5,7kw sortie de phase 3 120V inhalateurs Power Distribution Unit / PDU
  • Ensemble de 3 intégrés courantomètres en permanence le rapport charge courant par phase
  • Attaché NEMA L21 - 20P 20 a (3P + N + E) 208V fiche d’entrée phase 3 6 ft / 1,8m cordon
  • 0U, facteur de 70 po / 178cm verticalform prend en charge l’installation en 2 ou 4 baies de matériel pour le poste
  • points de vente totales 42 disposées en trois groupes de charge de sortie monophasé
  • Sortie de 5-15/20R prises NEMA 120V
  • Crochets de rétention cordon inclus garder équipement réseau vital branché et continuellement alimenté
  • Montage sans outil pris en charge dans le bouton montage supports compatibles, ainsi que des supports de fixation de l’écrou et le boulon pour d’autres applications de montage (ensemble de 2 9mm boutons pré-installé, 2 9 mm et 4 boutons de rechange 6 mm inclus)
  • Compatible avec la loi fédérale d’accords commerciaux (AVA) pour les achats de GSA Schedule

Spécifications  :

Nombre de prises 42
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610