TRIPP LITE | PDU3VN3H50
14,5KW 3-phase surveillé PDU, 200/208/240V TAA, cordon de 3 pi, points de vente (42 C13 & 6 C19), 0U Vertical, Hubbell 50 a CS8365C

Nº PIÈCE FAB.  PDU3VN3H50
Nº PIÈCE  434947
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Tripp Lite phase 3 monitoré PDU / Power Distribution Unit offre la surveillance à distance en temps réel des niveaux de tension, fréquence et charge via une connexion réseau intégré. PowerAlert interface prend en charge la notification personnalisée des conditions distantes spécifié par l’utilisateur par courriel, web sécurisé, interface SNMP, Telnet ou SSH. PDU de sortie s’affiche consommation de courant en ampères par phase via panneau avant lumineux affichage numérique et peuvent être surveillé à distance pour avertir d’éventuelles surcharges avant critique IT secteur coupe-circuit disjonctent.

Caractéristiques

  • Distribue la puissance du réseau de qualité
  • 42 C13 et 6 prises C19 distribuent la puissance de réseau qualité équipement connecté
  • 3 banques de charge avec les disjoncteurs individuels 20 a
  • Points de vente numérotés et code couleur pour faciliter l’identification de phase et la charge de la Banque
  • Affichage numérique de LED multi-Funion
  • Indique l’option puissance et capteur de sortie ampères, watts, volts, pourcentage de déséquilibre de pouvoir, ainsi que phase d’entrée sélectionnée, Banque de charge,
  • Fait pivoter de 180 pour alimentations généraux ou faux plancher
  • Surveillance réseau avancée
  • SNWEBCARD intégré permet un accès complet à distance pour la surveillance de la puissance, la configuration et la commande via le navigateur web sécurisé, telnet ou SSH
  • Données/courant de charge en temps réel avec une précision de la facturation-grade (+/-1 %)
  • Accès à plusieurs niveaux permet administrateur et invité à vous connecter
  • Lerts automatisés aider à prévenir les surcharges accidentelles, perte de puissance et temps d’arrêt
  • Module ENVIROSENSE optionnel (vendu séparément) surveille les conditions de température et d’humidité
  • Les Communications large compatibilité
  • Prend en charge HTTP, HTTPS, PowerAlert, SMTP, SNMPv1, SNMPv2, SNMP3, telnet, SSH, FTP, DHCP, BOOTP et NTP
  • Paramètres réseau peuvent être affectés automatiquement ou manuellement via des adresses IP permanentes
  • Se connecte à la Source de courant alternatif
  • Hubbell 50 a CS8365C fiche d’entrée avec câble de 3 pieds pour la connexion à la source électrique, générateur o protégé UPS
  • Fiche-lock plaquettes garder les cordons d’alimentation de matériel branchés aux prises
  • Prêt pour montage en Rack sans outil 0U immédiate
  • Boutons pré-installé pour un montage sans outil dans les racks de 2 poteaux et 4 supports compatibles standard EIA
  • Installationossible 0U classiques avec matériel de montage inclus
  • TAA-compatible
  • Est conforme avec la loi fédérale d’accords commerce (AVA) achats GSA Schedule

Spécifications  :

Nombre de prises 36
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.