TRIPP LITE | PDU3VN3L1530
10KW 3 phases surveillé PDU, 200/208/240V TAA, cordon de 3 pi, points de vente (42 C13 & 6 C19), 0U Vertical, NEMA L15 - 30P

Nº PIÈCE FAB.  PDU3VN3L1530
Nº PIÈCE  450352
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Tripp Lite phase 3 monitoré PDU / Power Distribution Unit offre la surveillance à distance en temps réel des niveaux de tension, fréquence et charge via une connexion réseau intégré. PowerAlert interface prend en charge la notification personnalisée des conditions distantes spécifié par l’utilisateur par courriel, web sécurisé, interface SNMP, Telnet ou SSH. PDU de sortie s’affiche consommation de courant en ampères par phase via panneau avant lumineux affichage numérique et peuvent être surveillé à distance pour avertir d’éventuelles surcharges avant critique IT secteur coupe-circuit disjonctent.

Caractéristiques

  • Distribue la puissance du réseau de qualité
  • 42 C13 et 6 prises C19 distribuent la puissance de réseau qualité équipement connecté
  • 3 banques de charge avec les disjoncteurs individuels 20 a
  • Points de vente numérotés et code couleur pour faciliter l’identification de phase et la charge de la Banque
  • Affichage numérique de LED multi-Funion
  • Indique l’option puissance et capteur de sortie ampères, watts, volts, pourcentage de déséquilibre de pouvoir, ainsi que phase d’entrée sélectionnée, Banque de charge,
  • Fait pivoter de 180 pour alimentations généraux ou faux plancher
  • Surveillance réseau avancée
  • SNWEBCARD intégré permet un accès complet à distance pour la surveillance de la puissance, la configuration et la commande via le navigateur web sécurisé, telnet ou SSH
  • Données/courant de charge en temps réel avec une précision de la facturation-grade (+/-1 %)
  • Accès à plusieurs niveaux permet administrateur et invité à vous connecter
  • Lerts automatisés aider à prévenir les surcharges accidentelles, perte de puissance et temps d’arrêt
  • Module ENVIROSENSE optionnel (vendu séparément) surveille les conditions de température et d’humidité
  • Les Communications large compatibilité
  • Prend en charge HTTP, HTTPS, PowerAlert, SMTP, SNMPv1, SNMPv2, SNMP3, telnet, SSH, FTP, DHCP, BOOTP et NTP
  • Paramètres réseau peuvent être affectés automatiquement ou manuellement via des adresses IP permanentes
  • Se connecte à la Source de courant alternatif
  • Fiche d’entrée NEMA L15 - 30P avec câble de 3 pieds pour la connexion à la source électrique, générateur ou protéger UPS
  • Fiche-lock plaquettes garder les cordons d’alimentation de matériel branchés aux prises
  • Prêt pour montage en Rack sans outil 0U immédiate
  • Boutons pré-installé pour un montage sans outil dans les racks de 2 poteaux et 4 supports compatibles standard EIA
  • Possib installation conventionnelle 0U avec matériel de montage inclus
  • TAA-compatible
  • Est conforme avec la loi fédérale d’accords commerce (AVA) achats GSA Schedule

Spécifications  :

Nombre de prises 36
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610