TRIPP LITE | PDU3VN3L2120
5,7kW 3 phases PDU surveillé, 208V points de vente (30 C13 & 6 C19), L21 - 20P, cordon de 3 pi, 0U Vertical

Nº PIÈCE FAB.  PDU3VN3L2120
Nº PIÈCE  434939
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Tripp Lite phase 3 monitoré PDU / Power Distribution Unit offre la surveillance à distance en temps réel des niveaux de tension, fréquence et charge via une connexion réseau intégré. PowerAlert interface prend en charge la notification personnalisée des conditions distantes spécifié par l’utilisateur par courriel, web sécurisé, interface SNMP, Telnet ou SSH. PDU de sortie s’affiche consommation de courant en ampères par phase via panneau avant lumineux affichage numérique et peuvent être surveillé à distance pour avertir d’éventuelles surcharges avant critique IT secteur coupe-circuit disjonctent.

Caractéristiques

  • 5,7kW 3 phases 208 v unité de Distribution électrique / PDU avec interface web/réseau intégré
  • Attaché NEMA L21 - 20P 20 a (3P + N + E) 208 v prise d’entrée 3 phases avec cordon de 3 pi / 1m
  • 0U, facteur de forme verticale de po 70 / 178cm prend en charge l’installation dans les baies d’équipement de poste 2 ou 4
  • 36 points de 208V total (30 C13, 6 C19) disposées en trois groupes de charge de sortie monophasé
  • Afficheur éclairé avec bouton de défilement rapports de consommation en ampères pour 3 toutes les banques de chargement auto-identification adresse IP 180 degré d’affichage et rotation pour les alimentations étage supérieur ou surélevé
  • Interface SNMP/ethernet intégré rapports tension, fréquence et PDU chargement par phase via réseau ou interface de navigateur web sécurisé avec des options pour l’utilisateur spécifié des seuils d’alarme et de la notification
  • Prise en charge dans le rack de génération de rapports environnementaux en option température ENVIROSENSE / capteur d’humidité et de la grille d’accès notification avec jusqu'à 4 capteurs de porte SRSWITCH en option
  • Prise en charge de configuration DHCP/manuel
  • 10/100 Mbit/s à détection automatique permet une communication optimale avec des réseaux 10/100 Base-T
  • Sauvegarde de l’horloge en temps réel maintient l’heure et la date, même si la PDU est non alimentée
  • Privilèges d’accès hiérarchisés permettent un administrateur et un invité se connecter via un navigateur web pour la surveillance
  • Notifications d’alerte par courriel ou SNP pièges offrent la notification immédiate des événements
  • Possibilité de mise à niveau du firmware prend en charge les améliorations futures
  • Prend en charge HTTP, HTTPS, PowerAlert Network Management System, SMTP, SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, Telnet, SSH, FTP, DHCP, BOOTP, protocoles NTP
  • Entièrement compaible avec système de gestion de réseau PowerAlert gratuit / logiciel NMS
  • Crochets de rétention cordon inclus garder l’équipement de réseau vital branché et alimenté en permanence
  • Montage sans outil pris en charge dans le bouton montage supports compatibles, ainsi que des supports de fixation de l’écrou et le boulon pour d’autres applications de montage (ensemble de 2 9mm boutons pré-installé, 2 9 mm et 4 boutons de rechange 6 mm inclus)
  • TAA Version compatible disponible - ordre Tripp Lite PDU3VN3L2120TAA

Spécifications  :

Nombre de prises 36
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.