TRIPP LITE | PDU3VSR10G60
12,6kW 3-phase commutée PDU, 208V Outlets (C13 21 & C19 3), IEC-309 60 a bleu, cordon de 10 pi, 0U Vertical

Nº PIÈCE FAB.  PDU3VSR10G60
Nº PIÈCE  396503
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Tripp Lite 3 phase commutée PDU / offres de Power Distribution Unit avancés réseau contrôle et suivi avec la possibilité d’allumer, éteindre, le recyclage ou la puissance de blocage sur chaque récipient individuel, surveiller les conditions électriques de site et surveiller à distance la puissance consommation par-phase de sortie ou par la prise de courant. PowerAlert interface prend en charge télécommande et notification personnalisée des conditions spécifiées par l’utilisateur par courriel, web sécurisé, interface SNMP, Telnet ou SSH. Prises individuellement commutées peuvent être contrôlés en temps réel à distance redémarrer matériel réseau ne répond plus, ou être personnalisé programmé pour les séquences de mise sous tension et hors tension définie par l’utilisateur assurer le bon démarrage de systèmes interdépendants et éviter les surcharges liées irruption comme matériel réseau est tout d’abord sous tension. Inutilisés prises PDU peuvent être verrouillés électroniquement au large pour empêcher la connexion du matériel non autorisé. PDU sortie consommation de courant en ampères par phase ou par la prise de courant peut être affichée localement via visual compteur ou à distance via l’interface web/réseau pour prévenir d’éventuelles surcharges avant critique secteur IT ou branche disjoncteurs voyage.

Caractéristiques

  • 12,6kW 3 phases 208V commuté Power Distribution Unit / PDU avec interface web/réseau intégré
  • Joint bleu IEC-309 60 a (3P + E) 208V 3 phases d’entrée ; cordon de 3m/10 ft.
  • 0U, facteur de forme verticale de pouce 70 / 178cm
  • 24 points de 208V commuté (21 C13, 3 C19) en monophasé chargement des banques
  • Supports marche, arrêt ou redémarrage de chaque point de vente sur une base en temps réel ou programmable
  • Redémarrage permet de matériel verrouillé, séquences de puissance-sur/marche-arrêt personnalisés, délestage des charges facultatives et invalidantes prises inutilisées
  • Ntwork interface fournit des données au sujet de la tension d’entrée et contrôle PDU, niveaux de charge par prise et par phase
  • Affichage numérique avec les boutons de défilement prend en charge les niveaux de charge par prise de courant ou par phases, l’auto-identification adresse IP et 180 degrés rotation d’affichage
  • Seuils de notification d’alarme prend en charge spécifiée par l’utilisateur
  • Rapports sur l’environnement avec la température ENVIROSENSE en option dans le rack / capteur d’humidité et de la grille d’accès notification avec capteurs de porte SRSWITCH en option jusqu'à 4
  • Prise en charge de configuration DHCP/manuel
  • / Mbit/s 100 à détection automatique
  • Sauvegarde de l’horloge en temps réel maintient l’heure et la date, même si la PDU est non alimentée
  • Privilèges d’accès hiérarchisés permettent un administrateur et un invité se connecter via un navigateur web
  • Notifications d’alerte par e-mail ou de la notification d’événements SNMP pièges offre immedate
  • Possibilité de mise à niveau du firmware prend en charge les améliorations futures
  • Prend en charge HTTP, HTTPS, PowerAlert Network Management System, SMTP, SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, Telnet, SSH, FTP, DHCP, BOOTP, protocoles NTP
  • Entièrement compatible avec système de gestion de réseau PoweAlert gratuit / logiciel NMS
  • Crochets de rétention cordon inclus
  • Montage sans outil pris en charge dans le bouton montage supports compatibles, ainsi que des supports de fixation de l’écrou et le boulon pour d’autres applications de montage (ensemble de 2 9mm boutons pré-installé, 2 9 mm et 4 boutons de rechange 6 mm inclus)
  • Support de montage de l’écrou et le boulon pour autres racks
  • TAA Version compatible disponible - ordre Tripp Lite PDU3VSR10G60TAA

Spécifications  :

Nombre de prises AUTRES
Type PDU sur bâti

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.