TRIPP LITE | PDU3VSR6G60A | 037332172112
16,2kw 3-phase commutée PDU, 208V sorties (6 C13 & 12 C19), IEC-309 60 a bleu, cordon de 6 pi, 0U Vertical, TAA

Nº PIÈCE FAB.  PDU3VSR6G60A  | 037332172112
Nº PIÈCE  565307
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • 16,2kW 3 phases 208V commuté Power Distribution Unit / PDU avec interface web/réseau intégré
  • Joint bleu IEC-309 60 a (3P + E) 208V 3 phases d’entrée ; cordon de 6 pi/1,8 m
  • 0U, facteur de forme verticale de pouce 70 / 178cm
  • 18 points de vente 208V commuté (6 C13, 12 C19) en monophasé séparément breakered 20 a chargement des banques
  • Supports marche, arrêt ou redémarrage de chaque point de vente sur une base en temps réel ou programmable
  • Redémarrage permet de matériel verrouillé, séquences de puissance-sur/marche-arrêt personnalisés, délestage des charges facultatives et invalidantes prises inutilisées
  • Interface réseau fournit un contrôle PDU et données au sujet de la tension d’entrée et par phase de charge niveaux avec +/-1 % précision de facturation-grade
  • Affichage numérique local intégré et web/réseau distant interface rapports kilowatt, ampérage et voltage détaillée valeurs par point de vente, par la Banque de disjoncteur et par phase avec des options de rapport supplémentaires pour pouvoir déséquilibrer pourcentage, adresse IP et le capteur de sortie la base température et humidité (nécessite un capteur ENVIROSENSE)
  • Dans le rack orting environnement rep avec température ENVIROSENSE en option / capteur d’humidité et de la grille d’accès notification avec jusqu'à 4 capteurs de porte SRSWITCH en option
  • Affichage local prend en charge la rotation d’écran électronique de 180 degrés pour orientation de câble d’entrée de frais généraux ou par le sol
  • Seuils de notification d’alarme prend en charge spécifiée par l’utilisateur
  • Prise en charge de configuration DHCP/manuel
  • 10/100 Mbit/s à détection automatique
  • Sauvegarde de l’horloge en temps réel maintient l’heure et la date, même si la PDU est non alimentée
  • Privilèges d’accès hiérarchisés permettent un administrateur et invité à se connecter via un navigateur web
  • Notification immédiate des événements offrent des notifications d’alerte par courriel ou des interruptions SNMP
  • Possibilité de mise à niveau du firmware prend en charge les améliorations futures
  • Prend en charge HTTP, HTTPS, PowerAlert Network Management System, SMTP, SNMPv1, SNMPv, SNMPv3, Telnet, SSH, FTP, DHCP, BOOTP, protocoles NTP
  • Entièrement compatible avec système de gestion de réseau PowerAlert gratuit / logiciel NMS
  • Inclus jeu d’inserts de Plug-lock garder C14 et C20 cordons solidement raccordés sur prises PDU
  • Sans outil montage suported dans bouton montage supports compatibles, ainsi que des supports de fixation de l’écrou et le boulon pour d’autres applications de montage (ensemble de 2 boutons de 9mm pré-installé, 2 9 mm et 4 boutons de rechange 6 mm inclus)
  • Federal Trade Agreements Act / TAA conforme pour GSA Schedule purc hases

Spécifications  :

Nombre de prises AUTRES
Code UNSPSC 39121610