TRIPP LITE | PDU3XMV6L2220 | 037332171955
11,5KW aérosol 3 phases PDU, 415V entrée, 6 ft câble, 0U Vertical, TAA prises 240V (36 C13 et 9 C19), L22 - 20P

Nº PIÈCE FAB.  PDU3XMV6L2220  | 037332171955
Nº PIÈCE  565310
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • 11,5 kW puissance mesurée Distribution unité (PDU)
  • Entrée de 415V avec raccord d’entrée 3 phases NEMA L22 - 20P
  • 240V sortie avec 36 C13 & 9 prises de sortie C19 monophasé
  • 0U / 1778mm vertical rackmount installation prise en charge
  • Points de vente sont disposés en 3 groupes de charge de sortie metere15
  • Crochets de rétention cordon inclus garder l’équipement de réseau vital branché et alimenté en permanence
  • Montage sans outil pris en charge dans le bouton montage supports compatibles, ainsi que des supports de fixation de l’écrou et le boulon pour d’autres applications de montage (ensemble de 2 9mm boutons pré-installé, 2 9 mm et 4 boutons de rechange 6 mm inclus)
  • Federal Trade Agreements Act / achats TAA conforme pour GSA Schedule

Spécifications  :

Nombre de prises AUTRES
Code UNSPSC 39121610