TRIPP LITE | PDU3XVN10G16 | 037332152169
11KW 3 phases surveillé PDU, 220/230V (C13 30 & 6 C19), IEC-309 16 a entrée rouge, 380/400V, cordon de 10 pi, 0U Vertical

Nº PIÈCE FAB.  PDU3XVN10G16  | 037332152169
Nº PIÈCE  565311
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • 11KW 3 phases 380/400V entrée, 220/230V sortie surveillée Power Distribution Unit (PDU) avec interface web/réseau intégré
  • Attaché IEC-309 rouge 16 a prise d’entrée (3P + N + E) 380/400V 3 phases avec 3M cord
  • 0U / facteur de forme verticale de 178cm prend en charge l’installation en 2 ou 4 baies de matériel pour le poste
  • 36 points de 220/230V totales (30 C13, 6 C19) disposées en trois groupes de charge de sortie monophasé
  • Afficheur éclairé avec bouton de défilement rapports de consommation en ampères pour tous 3 banques de chargement, l’auto-identification adresse IP et 180 degrés affichage rotation pour les alimentations étage supérieur ou surélevé.
  • Interface SNMP/ethernet intégré rapports tension, fréquence et PDU chargement par phase via réseau ou interface de navigateur web sécurisé avec des options pour l’utilisateur spécifié des seuils d’alarme et de la notification
  • Prise en charge dans le rack de génération de rapports environnementaux en option température ENVIROSENSE / capteur d’humidité et de la grille d’accès notification avec jusqu'à 4 capteurs de porte SRSWITCH en option
  • Prise en charge de configuration DHCP/manuel
  • 10/100 Mbit/s à détection automatique pour communiquer opimal avec des réseaux 10/100 Base-T
  • Sauvegarde de l’horloge en temps réel maintient l’heure et la date, même si la PDU n’est pas allumée
  • Privilèges d’accès hiérarchisés permettent un administrateur et un invité se connecter via un navigateur web pour la surveillance
  • Notifiations alertes par courrier électronique ou des interruptions SNMP offrent la notification immédiate des événements
  • Possibilité de mise à niveau du firmware prend en charge les améliorations futures.
  • Prend en charge HTTP, HTTPS, PowerAlert Network Management System, SMTP, SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, Telnet, SSH, FTP, DHCP, BOOTP, protocoles NTP
  • Entièrement compatible avec système de gestion de réseau PowerAlert gratuit / logiciel NMS
  • Crochets de rétention cordon inclus garder l’équipement de réseau vital branché et alimenté en permanence
  • Montage sans outil pris en charge dans le bouton montage supports compatibles, ainsi que des supports de fixation de l’écrou et le boulon pour d’autres applications de montage (ensemble de 2 boutons de 9mm pré-installé, 2 9 mm et 4 boutons de rechange 6 mm inclus)
  • TAA Version compatible disponible - ordre Tripp Lite PDU3XVN10G16TAA

Spécifications  :

Nombre de prises AUTRES
Code UNSPSC 39121610