TRIPP LITE | PDU3XVN3G16 | 037332158376
11KW 3 phases surveillé PDU, 220/230V (C13 30 & 6 C19), IEC-309 16 a entrée rouge, 380/400V, cordon de 3 pi, 0U Vertical

Nº PIÈCE FAB.  PDU3XVN3G16  | 037332158376
Nº PIÈCE  565312
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • 11KW 3 phases 380/400V entrée, 220/230V sortie surveillée Power Distribution Unit (PDU) avec interface web/réseau intégré
  • Attaché IEC-309 rouge 16 a entrée de phase 3 pour le 380/400V (3P + N + E) Branchez le cordon de with.9m
  • 0U / facteur de forme verticale de 178cm prend en charge l’installation en 2 ou 4 baies de matériel pour le poste
  • 36 points totales de 220/230V (30 C13, 6 C19) disposés en 3 groupes de charge de sortie monophasés
  • Afficheur éclairé avec bouton de défilement rapports de consommation en ampères pour tous 3 banques de chargement, l’auto-identification adresse IP et 180 degrés affichage rotation pour les alimentations étage supérieur ou surélevé.
  • Interface SNMP/Ethernet intégré rapports tension, fréquence et PDU chargement par phase via le réseau ou interface de navigateur web sécurisé avec des options pour l’utilisateur spécifié esholds thr alarme et notification
  • Prise en charge dans le rack de génération de rapports environnementaux en option température ENVIROSENSE / capteur d’humidité et de la grille d’accès notification avec jusqu'à 4 capteurs de porte SRSWITCH en option
  • Prise en charge de configuration DHCP/manuel
  • 10/100 Mbit/s à détection automatique pour communiquer optiml avec des réseaux 10/100 Base-T
  • Sauvegarde de l’horloge en temps réel maintient l’heure et la date, même si la PDU n’est pas allumée
  • Privilèges d’accès hiérarchisés permettent un administrateur et un invité se connecter via un navigateur web pour la surveillance
  • Alertes notifications par courrier électronique ou des interruptions SNMP offrent la notification immédiate des événements
  • Possibilité de mise à niveau du firmware prend en charge les améliorations futures.
  • Prend en charge HTTP, HTTPS, PowerAlert Network Management System, SMTP, SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, Telnet, SSH, FTP, DHCP, BOOTP, protocoles NTP
  • Entièrement compatible avec système de gestion de réseau PowerAlert gratuit / logiciel NMS
  • Crochets de rétention cordon inclus garder l’équipement de réseau vital branché et alimenté en permanence
  • Montage sans outil pris en charge dans les racks de montage bouton compatible, pls écrou-et-boulon de fixation supports pour d’autres applications de montage (ensemble de 2 boutons de 9mm pré-installé, 2 9 mm et 4 boutons de rechange 6 mm inclus)
  • TAA Version compatible disponible - ordre Tripp LitePDU3XVN3G16TAA

Spécifications  :

Nombre de prises AUTRES
Code UNSPSC 39121610