TRIPP LITE | PDU3XVSR6G32A
22,1kw 3-phase commutée PDU, 220/230V (C13 12 & 12 C19), IEC309 32 a rouge, 380/400V entrée, cordon de 6 pi, 0U Vertical

Nº PIÈCE FAB.  PDU3XVSR6G32A
Nº PIÈCE  641197
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Tripp Lite 3 phase commutée PDU / Power Distribution Unit offre réseau avancé contrôle et suivi avec la possibilité d’allumer, éteindre, le recyclage ou la puissance de blocage sur chaque récipient individuel, moniteur site conditions électriques et à distance de mon itor sortie puissance consommation par phase ou par la prise de courant. PowerAlert interface prend en charge télécommande et notification personnalisée des conditions spécifiées par l’utilisateur par courriel, web sécurisé, interface SNMP, Telnet ou SSH. Individuellement commutées peuvent être cont roulé temps réel pour redémarrer à distance de matériel réseau ne répond plus, ou être personnalisé programmé pour démarrage définis par l’utilisateur et les séquences d’arrêt pour assurer le bon démarrage de systèmes interdépendants et éviter les surcharges liées irruption comme réseau équiper ment est tout d’abord sous tension. Inutilisés prises PDU peuvent être verrouillés électroniquement au large pour empêcher la connexion du matériel non autorisé. PDU sortie consommation de courant en ampères par phase ou par la prise de courant peut être affichée localement via visual compteur ou, à distance, vi un réseau/web interface pour prévenir d’éventuelles surcharges avant critique secteur IT ou branche disjoncteurs voyage. Haute précis offres comptage actuels + /-1 % facturation-grade actuel de surveillance et de la capacité d’enregistrement pour chaque phase de la sortie, breakered charge bancaire une prise individuelle d.

Applications

24 220/230V prises (12 C13, 12 C19) dans les banques de charge 6 20 a séparément breakered monophasé de commutées

Caractéristiques

  • 22,1kw mis 380/400V entrée, 220/230V sortie PDU avec interface web/réseau intégré
  • IEC309 32 a rouge (3P + N + E) entrée 3 phases 380/400V avec cordon de 6 pi/1,8 m
  • 0U, facteur de forme verticale de pouce 70 / 178cm
  • 24 220/230V prises (12 C13, 12 C19) j’ai 6 séparément breakered 20 a monophasé charger banques commutées
  • Supports marche, arrêt ou redémarrage de chaque point de vente sur une base en temps réel ou programmable
  • Redémarrage permet de matériel verrouillé, séquences personnalisées de puissance-sur/marche-arrêt, délestage des charges facultatives et désactiver les sorties non utilisées
  • Interface réseau permet la commande de la PDU et de données d’entrée tension et charge niveaux par-prise, par-brise et par phase
  • Affichage numérique local intégré et web/réseau distant interface rapports kilowatt, ampérage et voltage détaillée sortie valeurs par point de vente, par disjoncteur et par phase avec des options de rapport supplémentaires pour pouvoir déséquilibrer pourcentage, adresse IP et le capteur en fonction de données de température et d’humidité (nécessite un capteur ENVIROSENSE)
  • Dans le rack journalisme environnemental wit h température ENVIROSENSE en option / capteur d’humidité et de la grille d’accès notification avec jusqu'à 4 capteurs de porte SRSWITCH en option
  • Affichage local prend en charge la rotation d’écran électronique de 180 degrés pour orientation de câble d’entrée de frais généraux ou par le sol
  • Seuils de notification d’alarme prend en charge spécifiée par l’utilisateur
  • Prise en charge de configuration DHCP/manuel
  • 10/100 Mbit/s à détection automatique
  • Sauvegarde de l’horloge en temps réel maintient l’heure et la date, même si la PDU est non alimentée
  • Privilèges d’accès hiérarchisés permettent un administrateur et un tlogin de commentaires via navigateur web
  • Notification immédiate des événements offrent des notifications d’alerte par courriel ou des interruptions SNMP
  • Possibilité de mise à niveau du firmware prend en charge les améliorations futures
  • Prend en charge HTTP, HTTPS, PowerAlert Network Management System, SMTP, SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3 Telnet, SSH, FTPP, DHCP, BootP, protocoles NTP
  • Entièrement compatible avec système de gestion de réseau PowerAlert gratuit / logiciel NMS
  • Inclus jeu d’inserts de Plug-lock garder C14 et C20 cordons solidement raccordés sur prises PDU
  • Montage sans outil j’ai appuyé bouton montage supports compatibles, ainsi que supports de fixation de l’écrou et le boulon pour d’autres applications de montage (ensemble de 2 boutons de 9mm pré-installé, 2 9 mm et 4 boutons de rechange 6 mm inclus)
  • TAA compatible version disponible - ordre Tripp Lite PDU3XVSR632ATAA

Description des spécifications

0U, facteur de forme verticale de pouce 70 / 178cm

Informations techniques

Redémarrage permet de matériel verrouillé, séquences personnalisées de puissance-sur/marche-arrêt, délestage des charges facultatives et désactiver les sorties non utilisées

Spécifications  :

Nombre de prises AUTRES
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.