TRIPP LITE | PDUB15
1,44kW monophasé à chaud PDU, prises de 120V 15 a (8 5-15R), 2 5-15P, 10pi & 6 ft cordons montés en Rack 2U

Nº PIÈCE FAB.  PDUB15
Nº PIÈCE  427379
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

systèmes de Hot-swap PDU de Tripp Lite activer live-remplacement de systèmes UPS standard pour l’entretien sans interruption du serveur connecté ou charge de mise en réseau. Câbles d’alimentation d’entrée double support connexion PDU pour séparer les sources d’alimentation utilitaire et UPS. Commutateur manuel avec voyants lumineux contrôle la source d’alimentation à l’équipement connecté entre services publics et UPS. Réglez le commutateur sur UPS en fonctionnement normal et équipement connecté recevra une alimentation conditionnée à temps plein de l’onduleur. Réglez le commutateur sur utilitaire pour momentanément alimenter un équipement connecté sur le cordon de ligne utilitaire et contourner l’UPS alors que l’onduleur est supprimée et remplacée par une Neuve. Une fois que le nouveau système d’UPS est en place et en cours d’exécution avec toutes les données et les connexions électriques restauré, réglez le commutateur sur le paramètre UPS pour fournir une nouvelle fois entièrement conditionné par l’alimentation de l’onduleur à l’équipement connecté.

Applications

PDU-échangeable à chaud est idéales pour installer ainsi que les systèmes UPS standard pour s’assurer que les équipements réseaux connectés ne verront aucune interruption de l’alimentation que l’UPS est réparé, remplacé ou mis à niveau

Caractéristiques

  • Tripp Lite Hot-swap PDU systèmes prennent en charge live-remplacement de systèmes UPS standard pour l’entretien sans interruption du serveur connecté ou charge de travail en réseau
  • PDUB15 est universellement compatible avec n’importe quel Tripp Lite ou autre marque de 100-127V ASI t o 1500VA ou 1440 watts avec un câble d’entrée de la NEMA 5-15P
  • Facteur de forme de horizontale en rack 2U compatible avec 2 ou 4 post grilles
  • Prend en charge l’encombrement arrière-poste de montage dans le même espace de rack autant de systèmes Tripp Lite onduleur monté en rack (installations de sélection, voir le manuel)
  • Paire de 5-15P pour attacher les câbles d’entrée PDU se connectent afin de séparer les sources d’alimentation utilitaire et UPS
  • 8 sorties 5-15R de haute qualité soutiennent des charges critiques de gestion de réseau en mode d’exploitation, utilitaire et UPS
  • Un câble d’alimentation supplémentaire 5-15R prise directe suppors UPS
  • Câbles d’alimentation d’entrée double support connexion PDU pour séparer les sources d’alimentation utilitaire et UPS
  • Commutateur manuel avec voyants lumineux contrôle la source d’alimentation à l’équipement connecté entre services publics et UPS
  • Définir la sitch à UPS en fonctionnement normal et l’équipement connecté recevra une alimentation conditionnée à temps plein de l’onduleur
  • Réglez le commutateur sur l’utilitaire ignore l’UPS et fournir de l’équipement connecté avec une alimentation non filtrée directement depuis l’utilitaire ligne cordon whil e le système UPS est supprimé et remplacé par une nouvelle
  • Une fois que le nouveau système d’UPS est en place et en cours d’exécution avec toutes les connexions restauré, réglez le commutateur sur le paramètre UPS pour fournir une nouvelle fois entièrement conditionné par l’alimentation de l’onduleur à l’équipement connecté
  • TAA Version compatible disponible - ordre Tripp Lite PDUB15TAA

Spécifications  :

Nombre de prises 8
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610