TRIPP LITE | PDUMH15ATNET
1,4KW monophasé ATS / Switched PDU, 120V (8 5-15R), 2 5-15P, 100-127V entrée, 2 cordons de 12 pi, 1U rackable, TAA

Nº PIÈCE FAB.  PDUMH15ATNET
Nº PIÈCE  355034
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

PDUMH15ATNET, 120V 15 a inhalateurs PDU système avec Automatic Transfer Switching (ATS). 8 prises NEMA 5-15R et deux pi 12 5-15 P en option-doubles cordons pour l’option de transfert automatique (ATS) de commutation sont inclus. ATS intégré en option fournit une option d’alimentation redondante pour les applications réseau et serveur avec une alimentation interne non redondant. En mode ATS, le cordon attaché sert l’entrée principale et le câble détachable fourni comme le secondaire d’entrée à l’ATS. L’ATS maintiendra normalement sortie continue à tous les points de vente tel qu’il découle du câble d’entrée principal. Si la source d’énergie primaire devient instable ou échoue au total en ce qui concerne l’enseignement secondaire, l’ATS commutent à la source d’alimentation secondaire jusqu'à ce que l’entrée principale est restaurée et stable. Permet la faute tolérante protection d’UPS à chaud lorsqu’il est utilisé avec un seul système UPS et entièrement redondante protection UPS lorsque chaque câble est connecté à un système distinct d’UPS.

Caractéristiques

  • Commutateur de transfert automatique (ATS) de 120V 15 a / PDU commuté (Agence hors évalué à 12 a continu)
  • Fournit une redondance A / B alimentation option pour équipement de réseau non redondant avec un cordon d’alimentation d’entrée unique
  • Commuté PDU fonctionnalités permettent de contrôle de l’alimentation programmable ou en temps réel des différents points de vente via l’interface réseau intégrée
  • Affichage numérique indique en permanence consommation de puissance de sortie totale en ampères
  • 8 les NEMA 5-15R prises commutées
  • Facteur de forme 1U rackmount horizontale ; profondeur 14,5 po/36,8 cm
  • Ensemble de deux pi 1/3,6 m NEMA 5-15P entrée soutient la connexion de câbles pour séparer les sources d’énergie primaire et secondaire
  • Circuits de ATS maintiennent normalement sortie provenant du câble d’entrée primaire ; Comme l’alimentation d’entrée primaire échoue ou devient instable, l’ATS passera à la sortie de maintenir m provenant du câble d’entrée secondaire jusqu'à ce que l’alimentation sur l’entrée principale est rétablie et stable
  • Configurations de l’ATS activer la protection par UPS à tolérance de panne, à chaud lorsqu’il est utilisé avec un seul système UPS et entièrement redondante protection UPS quand eac h cordon est relié à un système distinct d’UPS (dans un environnement de deux-UPS, le câble d’entrée primaire doit être soutenu par une UPS en ligne sans temps de transfert semblable à Tripp Lite SmartOnline série)
  • ATS avancées des configurations utilisant des circuits ci alimentation séparée, générateurs de secours et même séparé hors utilitaire phase puissance grille RSS sont entièrement pris en charge
  • Processeur embarqué de ATS évalue constamment la qualité de puissance sur les deux entrées pour empêcher le transfert à la source secondaire lorsque indisponibles ou du moins qual ités que la principale source
  • Super rapide passage entre les sources d’énergie primaire et secondaire survient en 2-7 millisecondes
  • Prise en charge de configuration DHCP/manuel ; Prend en charge HTTP, HTTPS, PowerAlert Network Management System, SMTP, SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, Telnet, SSH, FTP, DHCP, BOOTP, protocoles NTP
  • Compatible avec l’option moniteur de température ENVIROSENSE
  • Points de vente sont programmée pour la mise en marche séquentielle par intervalles de 250 millisecondes le PDU est tout d’abord sous tension en usine
  • Panneau avant LED confirme availabilty de puissance sur les deux lignes d’entrée
  • Federal Trade Agreements Act / achats TAA conforme pour GSA Schedule

Spécifications  :

Nombre de prises 8
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.