TRIPP LITE | PDUMH15HVNET
2,3-2,9kW monophasé commuté PDU, 200-240 v (8 C13), C14, entrée 200-240V, 6,5 pieds rallonge, montage en Rack 1U, TAA

Nº PIÈCE FAB.  PDUMH15HVNET
Nº PIÈCE  381562
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Tripp Lite Switched PDU / offres de Power Distribution Unit avancés réseau contrôle et suivi avec la possibilité d’allumer, éteindre, le recyclage ou la puissance de blocage sur chaque récipient individuel, surveiller les conditions électriques du site et à distance surveiller sa consommation de puissance mis. PowerAlert interface prend en charge télécommande et notification personnalisée des conditions spécifiées par l’utilisateur par courriel, web sécurisé, interface SNMP, Telnet ou SSH. Prises individuellement commutées peuvent être contrôlés en temps réel à distance rebo ot ne répond pas réseau matériel, ou être personnalisé programmé pour les séquences de mise sous tension et hors tension définie par l’utilisateur assurer le bon démarrage de systèmes interdépendants et prévenir les surcharges liées irruption comme équipement réseau est tout d’abord mis sous tension. Inutilisés prises PDU peuvent être verrouillés électroniquement au large pour empêcher la connexion du matériel non autorisé. PDU sortie consommation de courant en ampères est affichée localement via visual mètre et à distance via l’interface web/réseau de mise en garde du potentiel overloads avant criti cal il secteur ou branche disjoncteurs voyage.

Caractéristiques

  • 200/208/230/240V Switched Power Distribution Unit / PDU avec web/réseau intégré interface (maximum 15 a ; Agence hors évalué à 12 a 200/208/240 v et 10 a à 230 v)
  • Embase d’alimentation C14 accepte une grande variété d’options de cordon d’entrée dans le monde entier
  • Comprend 6,5 pi / 2m câble C14
  • Facteur de forme horizontal en rack 1U
  • 8 prises commutées de C13
  • Supports marche, arrêt ou redémarrage de chaque point de vente sur une base en temps réel ou programmable
  • Redémarrage permet de matériel verrouillé, séquences de puissance-sur/marche-arrêt personnalisés, délestage des charges de naux et invalidantes prises inutilisées
  • Interface réseau fournit un contrôle PDU et niveaux de charge de données au sujet de la tension d’entrée et de sortie
  • Seuils de notification d’alarme prend en charge spécifiée par l’utilisateur
  • Rapports sur l’environnement avec l’option ENVIROSENSE teperature dans le rack / capteur d’humidité et de la grille d’accès notification avec jusqu'à 4 capteurs de porte SRSWITCH en option
  • Prise en charge de configuration DHCP/manuel
  • 10/100 Mbit/s à détection automatique
  • Sauvegarde de l’horloge en temps réel maintient l’heure et la date, même si la PDU est non alimentée
  • Privilèges d’accès liées permettent un administrateur et un invité se connecter via un navigateur web
  • Notification immédiate des événements offrent des notifications d’alerte par courriel ou des interruptions SNMP
  • Possibilité de mise à niveau du firmware prend en charge les améliorations futures
  • Prend en charge HTTP, HTTPS, PowerAlet Network Management System, SMTP, SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, Telnet, SSH, FTP, DHCP, BOOTP, protocoles NTP
  • Entièrement compatible avec système de gestion de réseau PowerAlert gratuit / logiciel NMS
  • Crochets de rétention cordon inclus garder l’équipement de réseau vital branché et alimenté en permanence

Spécifications  :

Nombre de prises AUTRES
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610