TRIPP LITE | PDUMH15NET2
1,4KW monophasé PDU commuté, prises 120V (8 5-15R), 5-15P, entrée 100-127V, 12 pieds rallonge, montage en Rack 1U

Nº PIÈCE FAB.  PDUMH15NET2
Nº PIÈCE  524865
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

monophasé Tripp Lite Switched PDU / offres de Power Distribution Unit avancés réseau contrôle et suivi avec la possibilité d’allumer, éteindre, le recyclage ou la puissance de blocage sur chaque récipient individuel, surveiller les conditions électriques de site et surveiller à distance la consommation d’énergie de sortie. PowerAlert interface prend en charge télécommande et notification personnalisée des conditions spécifiées par l’utilisateur par courriel, web sécurisé, interface SNMP, Telnet ou SSH. Prises individuellement commutées peuvent être contrôlés en temps réel à distance redémarrer matériel réseau ne répond plus, ou être personnalisé programmé pour les séquences de mise sous tension et hors tension définie par l’utilisateur assurer le bon démarrage de systèmes interdépendants et éviter les surcharges liées irruption comme matériel réseau est tout d’abord sous tension. Inutilisés prises PDU peuvent être verrouillés électroniquement au large pour empêcher la connexion du matériel non autorisé. PDU sortie consommation de courant en ampères est affichée en permanence sur place via visual mètre et à distance via l’interface web/réseau pour prévenir d’éventuelles surcharges avant critique secteur IT ou branche disjoncteurs voyage.

Applications

Moyen idéal d’alimenter des équipements réseaux de centres de données, des salles informatiques et des placards de réseau

Caractéristiques

  • Unité de Distribution électrique commuté 15V 120 a / PDU avec web/réseau intégré interface (Agence dégradée à 12 a continu)
  • Joint P NEMA 5-15 120V monophasé d’entrée ; ft. 12 / 3,6m cordon
  • Facteur de forme horizontal en rack 1U
  • 8 commuté NEMA 5-15R outletsÔupports sous tension, hors tension ou remise à zéro de chaque point de vente sur une base en temps réel ou programmable
  • Redémarrage permet de matériel verrouillé, séquences de puissance-sur/marche-arrêt personnalisés, délestage des charges facultatives et invalidantes prises inutilisées
  • Interface réseau fournit un contrôle PDU et données au sujet de la tension d’entrée et de sortie totale chargement niveau en ampères
  • Affichage numérique indique en permanence niveau de charge de sortie totale en ampères
  • Seuils de notification d’alarme prend en charge spécifiée par l’utilisateur
  • Rapports sur l’environnement dont la température ENVIROSENSE facultatif dans le rack / capteur d’humidité et de la grille d’accès notification avec jusqu'à 4 capteurs de porte SRSWITCH en option
  • Prise en charge de configuration DHCP/manuel
  • 10/100 Mbit/s à détection automatique
  • Sauvegarde de l’horloge en temps réel maintient l’heure et la date, même si le parti démocrate est non alimenté
  • Privilèges d’accès hiérarchisés permettent un administrateur et un invité se connecter via un navigateur web
  • Notification immédiate des événements offrent des notifications d’alerte par courriel ou des interruptions SNMP
  • Possibilité de mise à niveau du firmware prend en charge les améliorations futures
  • Suppor HTTP, HTTPS, PowerAlert Network Management System, SMTP, SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, Telnet, SSH, FTP, DHCP, BOOTP, protocoles NTP
  • Entièrement compatible avec système de gestion de réseau PowerAlert gratuit / logiciel NMS
  • Installation en rack horizontal 1U pris en charge par 2 ou 4 post grilles avec supports de fixation inclus
  • Supports de fixation réglables permettent une installation en 2 ou 4 montants, ainsi qu’un soutien supplémentaire pour fixation murale et fixation sous le comptoir
  • Les oreilles de montage sont réversibles pour l’avant ou l’arrière face à rackmount installation
  • Cordon inclus rétention supports et attaches
  • TAA Version compatible disponible - ordre Tripp Lite PDUMH15NET2TAA

Spécifications  :

Nombre de prises 8
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610