TRIPP LITE | PDUMH20-ISO
1,92kW PDU compteur monophasé + isobare de surtension 3840 Joules, prises 120V (12 5-20R, 2 5-15R), L5-20P/5-20P, répression, cordon de 15 pi, montage en Rack 1U

Nº PIÈCE FAB.  PDUMH20-ISO
Nº PIÈCE  641210
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Tripp Lite aérosol PDU / Power Distribution Unit avec Suppression des surtensions Isobar offre des rapports locaux en temps réel du niveau de charge en ampères, plus prime ISOBAR qualité réseau AC montée subite et la Suppression de bruit. Affichage numérique indique en permanence PDU sortie de courant pour éviter les surcharges de circuit comme équipement supplémentaire est ajouté. Ensemble de 3 panneau avant LED fournir un avis de défaut de câblage,
protection actuelle et l’état de la ligne OK. Design de haute qualité comprend le boîtier tout en métal robuste et sûr rackmount installation avec accessoires de montage fournis.

Applications

La valeur 3 LED de diagnostic rapport ligne OK (vert), suppresseur ou faute (rouge) et le statut (vert) actuel de PROTECTION de câblage

Caractéristiques

  • 20 a single phase 120V inhalateurs Power Distribution Unit / PDU (Agence hors évalué à 16 a continu)
  • Posemètre visuel intégré 2 chiffre signale en permanence le niveau de charge PDU en ampères
  • ISOBAR qualité réseau AC surge et bruit suppression avec 3840 Joules AC suppression cote et filtrage EMI/RFI
  • La valeur 3 LED de diagnostic rapport ligne OK (vert), suppresseur ou faute (rouge) et le statut (vert) actuel de PROTECTION de câblage
  • Compatible avec l’entrée de signal sinusoïdal AC 120V ; Pour de meilleurs résultats, connecter la PDU uniquement à vraie onde sinusoïdale secteur, source d’énergie générateur ou UPS (éviter les connectant ce parasurtenseur de systèmes UPS production onde sinusoïdale modifiée, onde sinusoïdale PWM et autres formes d’onde de sortie non sinusoïdale)
  • Fiche d’entrée 5V NEMA L20 - 20P 120 a attaché avec cordon 15ft / 4,5m (NEMA 5-20P branche adaptateur inclus)
  • Format Horizontal en rack 1U installe dans l’espace d’une seule grille
  • Conception sans switch empêche l’arrêt accidentel
  • 12 sorties NEMA 5-20R (arrière), 2 prises NEMA 5-15R (avant)
  • Inclus montage Accessoires installation du support dans les racks de pt 2 et 4, avec un soutien supplémentaire pour les formats d’installation mural et sous le comptoir
  • Cosse de mise à la terre de panneau arrière

Description des spécifications

ISOBAR qualité réseau AC surge et bruit suppression avec 3840 Joules AC suppression cote et filtrage EMI/RFI

Informations techniques

12 prises NEMA 5-15/20R

Spécifications  :

Nombre de prises AUTRES
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.