TRIPP LITE | PDUMH20HVAT
3,2-3,8kW monophasé ATS/inhalateurs PDU, 200-240 v (8 C13 & C19 2), 2 C20, cordon de 12 pi, 1U Rack-Mount, TAA

Nº PIÈCE FAB.  PDUMH20HVAT
Nº PIÈCE  523205
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Tripp Lite aérosol ATS / commutateur de transfert automatique fournit une Option d’alimentation redondante pour les périphériques réseau unique-à cordon. Double entrée cordons soutient la connexion séparée pour primaire et secondaire de Sources d’énergie. L’ATS sera sortie continue normalement maintenir à tous les points de vente comme dérivés du câble d’entrée principale. Si la principale puissance Source devient instable ou ne parvient pas tout à fait, l’ATS sera Switch Over à le secondaire Source jusqu'à ce que la principale entrée alimentation est restaurée et Stable. Super rapide passage entre les Sources d’énergie primaire et secondaire se produit quelques millisecondes. ATS fonctionnalité est prise en charge par n’importe quel deux compatibles Sources de courant alternatif, indépendamment de l’Angle de Phase, de soutenir une variété de Redundant Power Networking Applications avancées. Active Fault To lerant remplaçables à chaud UPS Protection lorsqu’il est utilisé avec un seul système UPS et entièrement redondante UPS Protection lorsque chaque câble est connecté à un système distinct d’UPS. Dans un environnement de deux-UPS, le câble d’entrée primaire doit être accompagnée d’un onduleur sinusoïdal temps plein wi th zéro temps de transfert. Tripp Lite série SmartOnline est fortement recommandé d’utiliser comme l’onduleur primaire dans une Application de deux-UPS. Configurations ATS utilisant des Circuits de courant séparés, générateurs de sauvegarde et même séparé utilitaire Power Grid RSS sont entièrement pris en charge. Bord ATS processeur constamment évalue qualité de puissance sur les deux méthodes de saisie pour éviter de transférer à la Source secondaire lorsque indisponible ou de moindre qualité que la principale Source. Avant entrée LED affichage primaire ou secondaire Power A disponibilité.

Caractéristiques

  • 200-240V 16/20 a commutateur de transfert automatique (ATS) / inhalateurs PDU (Agence hors évalué à 16 a continu)
  • Fournit une option d’alimentation redondante pour équipement de réseau critique avec un cordon d’alimentation d’entrée unique
  • 2 chiffres affichage rapports sortie consommation en ampères
  • Facteur de forme 1U rackmount horizontale ; profondeur 14,8 po/37,6 cm
  • 10 points de vente (8 C13, 2 C19)
  • Ensemble de deux C20 entrées supporte la connexion afin de séparer les sources d’énergie primaire et secondaire
  • Deux câbles inclus d’énergie 12ft/3,6 m C19 C20
  • Sortie de normallyintain de circuits ATS provenant du câble d’entrée primaire ; Comme l’alimentation d’entrée primaire échoue ou devient instable, l’ATS basculera pour maintenir la sortie source du câble d’entrée secondaire jusqu'à ce que l’alimentation sur l’entrée principale est rétablie et stable
  • ATS configuratio ns activer la protection par UPS à tolérance de panne, à chaud lorsqu’il est utilisé avec un seul système UPS et entièrement redondante protection UPS lorsque chaque câble est connecté à un système distinct d’UPS (dans un environnement de deux-UPS, le câble d’entrée primaire doit être soutenu par une UPS en ligne sans temps de transfert semblable à Tripp Lite SmartOnline série)
  • ATS avancées des configurations utilisant des circuits d’alimentation séparée, générateurs de secours et même séparé hors utilitaire phase puissance grille RSS sont entièrement pris en charge
  • Processeur embarqué de ATS évalue constamment la qualité de puissance sur les deux entrées pour empêcher le transfert à la source secondaire lorsque indisponible ou de moindre qualité que la principale source
  • Super rapide passage entre les sources d’énergie primaire et secondaire survient en 2-5 millisecondes
  • Fente de carte intégré prend en charge en option SNMPWEBCARD ou WEBCARDLX permanente mise à niveau vers un système PDU commuté & surveillé
  • Les sorties sont usine programmée pour la mise en marche séquentielle intervalles de 250 millisecondes lorsque la PDU est d’abord mis sous tension pour empêcher l’irruption-rel é équipement interaction au démarrage
  • Panneau avant LED confirme la disponibilité de puissance sur les deux lignes d’entrée
  • Federal Trade Agreements Act / achats TAA conforme pour GSA Schedule

Spécifications  :

Nombre de prises 10
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610