TRIPP LITE | PDUMH30
2,9kw PDU compteur monophasé, prises 120V (12 5-15/20R), L5 - 30P, cordon de 15 pi, montage en Rack 1U

Nº PIÈCE FAB.  PDUMH30
Nº PIÈCE  454425
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Tripp Lite inhalateurs Dustribution de puissance / systèmes de PDU continuellement rapport niveau de charge de sortie en ampères pour aider les gestionnaires de réseau à prévenir les surcharges et le plan pour la croissance future. Équipement de fournitures avec une puissance continue de UPS, générateur ou ma protégée

Caractéristiques

  • 30 a single phase 120V inhalateurs Power Distribution Unit / PDU (Agence réduite à 24 a continu)
  • Deux chiffres compteur lumineux rapports total PDU courant absorbé en ampères
  • Fiche d’entrée 120V L5 - 30P 30 a attaché avec cordon de raccordement de 15 pi/4,5 m
  • 1U rackmount horizontal forat installe dans l’espace d’une seule grille
  • 12 prises NEMA 5-15/20R
  • Points de vente sont disposés dans deux banques de chargement, chacun avec une protection disjoncteur 20 a séparé
  • Brides de montage installation de soutien dans les racks de poste 2 et 4, avec un soutien supplémentaire pour les formats d’installation mural et sous-cunter
  • Les oreilles de montage sont réversibles pour l’avant ou l’arrière face à rackmount installation
  • Cosse de mise à la terre de panneau arrière
  • TAA Version compatible disponible - ordre Tripp Lite PDUMH30TAA

Spécifications  :

Nombre de prises 12
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610