TRIPP LITE | PDUMH30AT
2,9kw ATS monophasé / inhalateurs PDU, prises 120V (24 5-15/20R, 1 L5-30R), 2 L5 - 30P, 2 cordons de 10 pi, 2U rackable, TAA

Nº PIÈCE FAB.  PDUMH30AT
Nº PIÈCE  524704
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Tripp Lite ATS inhalateurs / commutateur de transfert automatique fournit une option d’alimentation redondante pour les périphériques réseau unique-à cordon. Doubles cordons d’entrée prend en charge une connexion séparée pour primaire et secondaire sources d’énergie. L’ATS maintiendra normalement sortie continue à tous les points de vente tel qu’il découle du câble d’entrée principal. Si la source d’énergie primaire devient instable ou échoue au total, l’ATS commutent à la source d’alimentation secondaire jusqu'à ce que l’entrée principale est restaurée et stable. Super rapide passage entre les sources d’énergie primaire et secondaire se produit quelques millisecondes. Fonctionnalité de l’ATS est supportée par tous deux compatibles sources de courant alternatif, peu importe l’angle de phase, de soutenir une variété d’applications de réseaux avancés alimentation redondante. Permet la faute tolérante protection d’UPS à chaud lorsqu’il est utilisé avec un seul système UPS et entièrement redondante protection UPS lorsque chaque câble est connecté à un système distinct d’UPS. Dans un environnement de deux-UPS, le câble d’entrée primaire doit être soutenu par une onde sinusoïdale de temps plein UPS avec zéro temps de transfert. série Tripp Lite SmartOnline est fortement recommandé pour utilisation comme l’onduleur primaire dans une application de deux-UPS. ATS configurations utilisant des circuits d’alimentation séparés, générateurs de secours et utilitaire même séparé, alimentations de grille sont entièrement prises en charge. Processeur intégré de ATS évalue constamment la qualité de puissance sur les deux sources d’entrée afin d’empêcher le transfert à la source secondaire lorsque indisponible ou de moindre qualité que la source principale. Disponibilité d’entrée avant LED affichage puissance primaire ou secondaire.

Applications

Moyen idéal de fournir des équipements réseau unique fourni une option d’alimentation redondante

Caractéristiques

  • Commutateur de transfert automatique (ATS) de 120V 30 a / PDU inhalateurs (Agence hors évalué à 24 a continu)
  • Fournit une redondance A / B alimentation option pour équipement de réseau non redondant avec un cordon d’alimentation d’entrée unique
  • Rapports visuels compteur sortie ampli et consommation électrique kW, ainsi que la tension d’entrée
  • Facteur de forme 2U rackmount horizontale ; profondeur 11,9 po/30,2 cm
  • 25 magasins (24 5-15/20R, 1 L5-30R)
  • Ensemble de deux 10 pi / 3m NEMA L5 - 30P d’entrée ligne cordons enable primaires et secondaires d’entrée des connexions distinctes
  • Sortie de normallyaintain de circuits ATS provenant du câble d’entrée primaire ; Comme l’alimentation d’entrée primaire échoue ou devient instable, l’ATS basculera pour maintenir la sortie source du câble d’entrée secondaire jusqu'à ce que l’alimentation sur l’entrée principale est rétablie et stable
  • Commutation à semi-conducteurs hautement fiable permet le transfert de milliseconde rapide 1-5 entre primaire et secondaire
  • Configurations de l’ATS activer la protection par UPS à tolérance de panne, à chaud lorsqu’il est utilisé avec un seul système UPS et entièrement redondante protection UPS lorsque chaque cordon est co nnected pour un système particulier d’UPS (dans un environnement de deux-UPS, le câble d’entrée primaire doit être soutenu par une UPS en ligne sans temps de transfert semblable à Tripp Lite SmartOnline série)
  • Séparent les configurations ATS avancées utilisant des circuits d’alimentation séparée, retour vers le haut de générateurs et même déphasés utilitaire grille alimentations sont entièrement pris en charge
  • Processeur embarqué de ATS évalue constamment la qualité de puissance sur les deux entrées pour empêcher le transfert à la source secondaire lorsque indisponible ou de moindre qualité que la principale source
  • Panneau avant LED confirme la disponibilité de puissance sur les deux lignes d’entrée
  • Compatible avec le Act(TAA) d’accords de commerce fédérale pour les achats de GSA Schedule

Spécifications  :

Nombre de prises 25
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610