TRIPP LITE | PDUMH30HV
5,8kW monophasé inhalateurs PDU, 208/240V prises (16 C13 & 2 C19), L6 - 30P, cordon de 12 pi, montage en Rack 2U, TAA

Nº PIÈCE FAB.  PDUMH30HV
Nº PIÈCE  523977
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Tripp Lite monophasé aérosol PDU / Dustribution de puissance offre des rapports locaux en temps réel du niveau de charge en ampères par mesure actuelle numérique intégré. Permet un contrôle visuel des PDU sortie courant pour préserver l’équilibre de bon rendement et éviter les surcharges de circuit comme équipement supplémentaire est ajouté. Offre fiable en rack d’alimentation multi-distribution de UPS protégées, générateur ou source d’entrée électrique. Design de haute qualité comprend le boîtier tout en métal robuste et sûr rackmount installation avec accessoires de montage fournis.

Applications

Idéal pour les configurations de réseau nécessitant une compteur PDU

Caractéristiques

  • 30 a single phase 208/240V aérosol Power Distribution Unit / PDU (Agence dégradée à 24 a continu)
  • Ensemble de deux mètres éclairé rapport PDU courant de sortie en ampères pour chaque banc de charge de 9 sorties
  • Ci-joint NEMA L6 - 30P 30 a 208 240/v d’entrée plug- and -12ft / 3,6m cordon
  • Format horizontal en rack 2U installe dans deux espaces de rack
  • 18 prises de sortie (16 C13, 2 C19)
  • Points de vente sont disposés dans les bancs de charge de deux 9 sorties, chacune avec disjoncteur séparé 20 a et comptage actuel
  • Brides de montage installation de soutien dans les racks de 2 à 4 po, avec un soutien supplémentaire pour les formats d’installation mural et sous le comptoir
  • Les oreilles de montage sont réversibles pour l’avant ou l’arrière face à rackmount installation
  • Supports de retenue de cordon garder fiches équipement vital connectés
  • Cosse de mise à la terre
  • Les achats de compatible wi le fédéral Act(TAA) accords de commerce pour GSA Schedule

Spécifications  :

Nombre de prises 18
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610