TRIPP LITE | PDUMH32HVNET | 037332157249
7,4KW monophasé commuté PDU, prises 230V (16-C13), CEI-309 bleu 230V 32 a, cordon de 12 pi, 2U rackable

Nº PIÈCE FAB.  PDUMH32HVNET  | 037332157249
Nº PIÈCE  565317
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • PDU sous tension de 230V avec interface web/réseau intégré en facteur de forme montage en rack 2U ; Capacité de 32 a
  • Bleu 230V IEC-309 32 a (2P + T) entrée câble ; 12 pi/3,6 m câble d’alimentation inclus
  • 16 prises commutées de C13
  • Facteur de forme horizontal en rack 2U
  • Prend en charge la puissance-o arrêt ou redémarrage de chaque point de vente sur une base en temps réel ou programmable
  • Redémarrage permet de matériel verrouillé, séquences de puissance-sur/marche-arrêt personnalisés, délestage des charges facultatives et invalidantes prises inutilisées
  • Interface réseau fournit des PDU contrôle et données au sujet de la tension d’entrée, la fréquence et le chargement des informations
  • Affichage numérique rapports informations niveau de charge en ampères
  • Seuils de notification d’alarme prend en charge spécifiée par l’utilisateur
  • Rapports sur l’environnement avec la température ENVIROSENSE en option dans le rack / humiditysensor et la grille d’accès notification avec jusqu'à 4 capteurs de porte SRSWITCH en option
  • Prise en charge de configuration DHCP/manuel
  • 10/100 Mbit/s à détection automatique
  • Sauvegarde de l’horloge en temps réel maintient l’heure et la date, même si la PDU est non alimentée
  • Accès à plusieurs niveaux privilegeallow un administrateur et un invité se connecter via un navigateur web
  • Notification immédiate des événements offrent des notifications d’alerte par courriel ou des interruptions SNMP
  • Possibilité de mise à niveau du firmware prend en charge les améliorations futures
  • Prend en charge HTTP, HTTPS, système de gestion de réseau PowerAlert, SMTP, SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, Telnet, SSH, FTP, DHCP, BOOTP, protocoles NTP
  • Entièrement compatible avec système de gestion de réseau PowerAlert gratuit / logiciel NMS
  • Brides de montage support installation en 2 et 4 post racks, avec un soutien supplémentaire pour les formats d’installation mural et sous le comptoir
  • Les oreilles de montage sont réversibles pour l’avant ou l’arrière face à rackmount installation
  • Crochets de rétention cordon inclus
  • TAA Version compatible disponible - ordre Tripp Lite PDUMH32HVNETAA

Spécifications  :

Nombre de prises AUTRES
Code UNSPSC 39121610