TRIPP LITE | PDUMNH20
1,9kw monophasé PDU surveillé, prises 120V (8 5-15/20R), L5-20P/5-20P adaptateur, cordon de 12 pi, 1U rackable, LX plateforme Interface, TAA

Nº PIÈCE FAB.  PDUMNH20
Nº PIÈCE  396491
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

PDUMNH20, PDU surveillé systèmes soutien en temps réel télésurveillance via web sécurisé, interface SNMP ou Telnet et notification personnalisée des conditions distantes spécifié par l’utilisateur via email et trap SNMP. Consommation d’énergie PDU en ampères est affichée localement via l’affichage digital du panneau avant lumineux. Prend en charge la surveillance en temps réel de toutes les fonctions déclarées avec le soutien de seuils d’alarme et notification spécifiée par l’utilisateur. Entièrement compatible avec PowerAlert système logiciel de gestion réseau, disponible via FREE télécharger depuis www.tripplite.com. 20U PDUMNH1 surveillés en rack PDU prend en charge les 20 a pleine capacité à 120V (Agence hors évalué à 16 ampères continu). Comprend ci-joint L5 - 20P cordon d’entrée avec adaptateur P 5-20 et 16 5/15-20R sorties. Surveillance visuelle et distance pistes temps réel niveau courant de sortie. Prend en charge l’installation verticale en rack 0U avec supports de fixation inclus. Bouton-montage sans outil installation de prise en charge dans les supports compatibles.

Caractéristiques

  • 20 a single phase unité Distribution électrique 120V / PDU (Agence réduite à 16 a continu)
  • Ci-joint fiche d’entrée NEMA L5 - 20P avec cordon adaptateur et 12 pi/3,6 m NEMA 5-20P
  • Format d’installation horizontale en rack 1U prend en charge l’installation en 2 ou 4 baies de matériel pour le poste
  • 8 prises NEMA 5-15R
  • Consommation d’énergie de sortie afficheur éclairé rapports en ampères
  • LX plateforme interface permet un accès complet à distance pour pouvoir surveiller avec les notifications par courrier électronique via navigateur web sécurisé, SNMP, telnet ou SSH
  • Modules de EiroSense2 en option (vendus séparément) offrent une variété de possibilités de surveillance environnementales
  • Prise en charge de configuration DHCP/manuel
  • 10/100 Mbit/s à détection automatique permet une communication optimale avec des réseaux 10/100 Base-T
  • Sauvegarde de l’horloge en temps réel maintient la tme et la date même si la PDU est non alimentée
  • Privilèges d’accès hiérarchisés permettent un administrateur et un invité se connecter via un navigateur web pour la surveillance
  • Notification immédiate des événements offrent des notifications d’alerte par courriel ou des interruptions SNMP
  • Abilty de mise à niveau du firmware prend en charge les améliorations futures.
  • Brides de montage support installation en 2 et 4 post racks, avec un soutien supplémentaire pour les formats d’installation mural et sous le comptoir
  • Les oreilles de montage sont réversibles pour l’avant ou l’arrière face à rackmount installation
  • Crochets de rétention cordon inclus garder l’équipement de réseau vital branché et alimenté en permanence
  • Compatible avec la loi fédérale d’accords commerciaux (AVA) pour les achats de GSA Schedule

Spécifications  :

Nombre de prises 8
Type PDU sur bâti

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.