TRIPP LITE | PDUMNH20HV | 037332160928
3,2-3,8kW monophasé surveillé PDU, points de vente de 200-240V (8-C13), C20/L6 - 20P adaptateur, cordon de 8,5 pi, montage en Rack 1U ; TAA TAA plainte

Nº PIÈCE FAB.  PDUMNH20HV  | 037332160928
Nº PIÈCE  565318
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • 20 a single phase 200/208/230/240V monitoré Power Distribution Unit / PDU (Agence réduite à 16 a continu)
  • Entrée de C20 ; câble de 8,5 pi/2,6 m C20 et NEMA L6 - 20P bouchon adaptateur inclus
  • Installation horizontale en rack 1U
  • 8 points de vente C13
  • Consommation d’énergie de sortie afficheur éclairé rerts en ampères
  • Interface SNMP/ethernet intégré rapports tension, fréquence et chargement de PDU via réseau ou interface de navigateur web sécurisé avec des options pour l’utilisateur spécifié des seuils d’alarme et de la notification
  • Prise en charge dans le rack de génération de rapports environnementaux en option température ENVIROSENSE / capteur d’humidité et de la grille d’accès notification avec jusqu'à 4 SRSWITCH en option
  • porte sondes DHCP/manuel configuration prise en charge
  • 10/100 Mbit/s à détection automatique permet une communication optimale avec des réseaux 10/100 Base-T
  • Sauvegarde de l’horloge en temps réel maintient l’heure et la date, même si la PDU est non alimentée
  • Privilèges d’accès hiérarchisés permettent un administrateur et un invité se connecter via un navigateur web pour la surveillance
  • Notifications d’alerte par e-mail ou de la notification d’événements SNMP pièges offre immdiate
  • Possibilité de mise à niveau du firmware prend en charge les améliorations futures.
  • Prend en charge HTTP, HTTPS, PowerAlert Network Management System, SMTP, SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, Telnet, SSH, FTP, DHCP, BOOTP, protocoles NTP
  • Entièrement compatible avec le système de gestion de réseau PowerAlert FRE / NMS Software
  • Brides de montage support installation en 2 et 4 post racks, avec un soutien supplémentaire pour les formats d’installation mural et sous le comptoir
  • Les oreilles de montage sont réversibles pour l’avant ou l’arrière face à rackmount installation
  • Crochets de rétention cordon inclus garder l’équipement de réseau vital branché et alimenté en permanence
  • TAA conforme pour les achats GSA Schedule

Spécifications  :

Nombre de prises AUTRES
Code UNSPSC 39121610