TRIPP LITE | PDUMNH30 | 037332157652
2,9kw monophasé PDU surveillé, prises 120V (16 5-15/20R), L5 - 30P, cordon de 10 pi, 2U rackable, TAA

Nº PIÈCE FAB.  PDUMNH30  | 037332157652
Nº PIÈCE  565319
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • 30 a single phase unité Distribution électrique 120V / PDU (Agence réduite à 24 a continu)
  • Entrée de NEMA L5 - 30P ci-joint avec cordon d’alimentation de 10 pi / 3m
  • Format horizontal en rack 2U
  • 16 prises NEMA 5-15/20R
  • Afficheur éclairé avec bouton Sélectionner rapports oput consommation en ampères dans 3 segments (Banque 1, banc 2 et total)
  • Interface SNMP/ethernet intégré rapports tension, fréquence et chargement de PDU via réseau ou interface de navigateur web sécurisé avec des options pour l’utilisateur spécifié alarme et notification battent olds
  • Prise en charge dans le rack de génération de rapports environnementaux en option température ENVIROSENSE / capteur d’humidité et de la grille d’accès notification avec jusqu'à 4 capteurs de porte SRSWITCH en option
  • Prise en charge de configuration DHCP/manuel
  • 10/100 Mbit/s à détection automatique permet d’optimalcommunication avec des réseaux 10/100 Base-T
  • Sauvegarde de l’horloge en temps réel maintient l’heure et la date, même si la PDU est non alimentée
  • Privilèges d’accès hiérarchisés permettent un administrateur et un invité se connecter via un navigateur web pour la surveillance
  • Notificationsvia alerte e-mail ou des interruptions SNMP offrent notification immédiate des événements
  • Possibilité de mise à niveau du firmware prend en charge les améliorations futures.
  • Prend en charge HTTP, HTTPS, PowerAlert Network Management System, SMTP, SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, Telnet, SSH, FTP, DHCP, BOOTP, protocoles NTP
  • Entièrement compatible avec système de gestion de réseau PowerAlert gratuit / logiciel NMS
  • Brides de montage support installation en 2 et 4 post racks, avec un soutien supplémentaire pour les formats d’installation mural et sous le comptoir
  • Les oreilles de montage sont reversile pour l’avant ou l’arrière face à rackmount installation
  • Crochets de rétention cordon inclus garder l’équipement de réseau vital branché et alimenté en permanence
  • Federal Trade Agreements Act / achats TAA conforme pour GSA Schedule

Spécifications  :

Nombre de prises AUTRES