TRIPP LITE | PDUMNV20HV
3,2-3,8kW surveillé monophasée 200-240V points (20-C13, 4-C19), PDU, 0U Vertical, 70 po, TAA, C20/L6 - 20P

Nº PIÈCE FAB.  PDUMNV20HV
Nº PIÈCE  396495
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

PDUMNV20HV surveillé po 64/163 cm 0U vertical PDU ses supports 20 a pleine capacité à 208/240V en pays internationaux en Amérique du Nord et 230V (Agence hors évalué à 16 ampères continu). Comprend entrée C20 pour utilisation avec la participation de C19 fournies par l’utilisateur de câblage, L6 - 20P d’entrée d’un cordon détachable pour utilisation en Amérique du Nord et 24 points de vente (20 C13 et 4 C19). Surveillance visuelle et distance pistes temps réel niveau courant de sortie. Prend en charge l’installation verticale en rack 0U avec supports de fixation inclus. Installation en montage tton bu sans outil pris en charge dans un rack compatible. Crochets de rétention cordon inclus garder l’équipement réseau vital branché et alimenté en permanence.

Caractéristiques

  • 200/208/230/240V monitoré PDU avec interface web/réseau intégré en facteur de forme de montage en rack de 70 po / 178cm de 0U ; Capacité maximale de 20 a (Agence hors évalué à 16 a)
  • C20 entrée prend en charge le câblage d’entrée fournies par l’utilisateur ; cordon d’alimentation de 10 pi / 3m L6 - 20P inclus
  • 24 points de vente (20 C13 et 4 C19)
  • Facteur de forme montage en rack vertical 0U 70 po / 178cm
  • Interface réseau fournit des PDU contrôle et données au sujet de la tension d’entrée, la fréquence et le chargement des informations
  • Affichage numérique rapports informations niveau de charge en ampères
  • Prend en charge les seuils de notification utilisateur-specifiedlarm
  • Rapports sur l’environnement avec la température ENVIROSENSE en option dans le rack / capteur d’humidité et de la grille d’accès notification avec capteurs de porte SRSWITCH en option jusqu'à 4
  • Prise en charge de configuration DHCP/manuel
  • 10/100 Mbit/s à détection automatique
  • sauvegarde horloge al maintient l’heure et la date, même si la PDU est non alimentée
  • Privilèges d’accès hiérarchisés permettent un administrateur et un invité se connecter via un navigateur web
  • Notification immédiate des événements offrent des notifications d’alerte par courriel ou des interruptions SNMP
  • Mise à jour de fimware capacité prend en charge les améliorations futures
  • Prend en charge HTTP, HTTPS, PowerAlert Network Management System, SMTP, SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, Telnet, SSH, FTP, DHCP, BOOTP, protocoles NTP
  • Entièrement compatible avec système de gestion de réseau PowerAlert gratuit / logiciel NMS
  • Crochets de rétention cordon inclus
  • Montage sans outil pris en charge dans le bouton montage supports compatibles, ainsi que des supports de fixation de l’écrou et le boulon pour d’autres applications de montage
  • Federal Trade Agreements Act / TAA conforme pour GSA horaire purcases

Spécifications  :

Nombre de prises 24
Type PDU sur bâti

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.