TRIPP LITE | PDUMNV30HV2 | 037332163172
5 / 5,8kW monophasé surveillé PDU, 208/240V TAA, cordon de 10 pi, points de vente (36 C13 & 6 C19), 0U Vertical, L6 - 30P

Nº PIÈCE FAB.  PDUMNV30HV2  | 037332163172
Nº PIÈCE  565323
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • 30 a single phase 208/240V monitoré Power Distribution Unit / PDU (Agence réduite à 24 a continu)
  • Joint 10 pi / 3m NEMA L6 - 30P entrée câble inclus
  • 0U 70 dans / format rack vertical 178cm
  • 42 points de vente (36 C13, 6 C19) en sortie deux 0 séparément breakered a chargement des banques
  • Installation sans outil pris en charge dans les baies de matériel compatible de bouton-Mont
  • Supports de boulonnage soutiennent installation dans d’autres supports et surfaces supplémentaires
  • Afficheur éclairé avec bouton de sélection de rapports de sortie puissance absorbée dans les segments n 3 ampères (Banque 1, banc 2 et total)
  • Affichage numérique prend également en charge l’auto-identification adresse IP et rotation d’écran de 180 degrés
  • Interface SNMP/ethernet intégré rapports tension, fréquence et chargement de PDU via réseau ou interface de navigateur web sécurisé avec des options pour l’utilisateur spécifié des seuils d’alarme et de la notification
  • Prise en charge dans le rack de génération de rapports environnementaux en option température ENVIROSENSE / capteur d’humidité et de la grille d’accès notification avec jusqu'à 4 capteurs de porte SRSWITCH en option
  • Prise en charge de configuration DHCP/manuel
  • 10/100 Mbit/s à détection automatique permet une communication optimale avec des réseaux 10/100 Base-T
  • Sauvegarde de l’horloge en temps réel maintient l’heure et la date, même si la PDU est non alimentée
  • Privilèges d’accès hiérarchisés permettent un administrateur et un gues pour vous connecter via un navigateur web pour la surveillance
  • Notification immédiate des événements offrent des notifications d’alerte par courriel ou des interruptions SNMP
  • Possibilité de mise à niveau du firmware prend en charge les améliorations futures.
  • Prend en charge HTTP, HTTPS, PowerAlert Network Management System, SMTP, SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, Telnet, SSH, FTP, DHCP, BOOTP, protocoles NTP
  • Entièrement compatible avec système de gestion de réseau PowerAlert gratuit / logiciel NMS
  • Crochets de rétention cordon inclus garder l’équipement de réseau vital branché et alimenté en permanence
  • Feeral Trade Agreements Act / achats TAA conforme pour GSA Schedule

Spécifications  :

Nombre de prises AUTRES
Code UNSPSC 39121610