TRIPP LITE | PDUMV15NET
1,4KW monophasé PDU commuté, prises 120V (16 5-15R), 5-15P, cordon de 10 pi, 0U Vertical, 49 po, conforme, TAA TAA

Nº PIÈCE FAB.  PDUMV15NET
Nº PIÈCE  381561
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

PDUMV15NET, Switched, inhalateurs Rack PDU permettent une variété de contrôle réseau avancé et de fonctions de surveillance. Les systèmes commutés de PDU sont accessibles, configurés et contrôlés par le biais de web sécurisé, SNMP ou Telnet Interface. Prises individuellement commutées peuvent être contrôlées via une interface web/réseau intégré, permettant le redémarrage à distance de matériel réseau ne répond plus. Programmable délestage des dispositifs moins critiques à des intervalles définis par l’utilisateur. Inutilisés prises PDU peuvent être verrouillés électroniquement au large pour empêcher l’alimentation de matériel non autorisé. Consommation d’énergie PDU (actuel) est affichée sur place et peut être écoutée via l’interface web/réseau, avec des alarmes paramétrables pour prévenir d’éventuelles surcharges avant critique secteur IT ou branche disjoncteurs voyage. 49 pouces 0U verticales du rack PDU prend en charge la capacité maximale de 15 a 120 v (Agence hors évalué à 12 ampères). Câble de raccordement d’entrée 5-15P et 16 5-15R prises commutées. Prend en charge l’installation verticale en rack 0U. Bouton-montage sans outil.

Caractéristiques

  • PDU de 120V commuté avec interface web/réseau intégré en facteur de forme de 0U en 49 / 124cm en rack vertical ; Capacité maximale de 15 a (Agence dégradée à 12 a continu)
  • Ci-joint NEMA 5-15P 120 volts monophasé prise d’entrée avec 10 pi / 3m câble d’entrée
  • 16 les NEMA 5-15R prises commutées
  • Supports marche, arrêt ou redémarrage de chaque point de vente sur une base en temps réel ou programmable
  • Redémarrage permet de matériel verrouillé, séquences de puissance-sur/marche-arrêt personnalisés, délestage des charges facultatives et invalidantes prises inutilisées
  • Réseau iterface fournit contrôle PDU et données au sujet de la tension d’entrée et de sortie totale chargement niveau en ampères
  • Affichage numérique indique en permanence sortie charge en ampères
  • Affichage prend également en charge l’auto-identification adresse IP et rotation d’écran de 180 degrés
  • Seuils de notification d’alarme prend en charge spécifiée par l’usr
  • Rapports sur l’environnement avec la température ENVIROSENSE en option dans le rack / capteur d’humidité et de la grille d’accès notification avec capteurs de porte SRSWITCH en option jusqu'à 4
  • Prise en charge de configuration DHCP/manuel
  • 10/100 Mbit/s uto-télédétection
  • Sauvegarde de l’horloge en temps réel maintient l’heure et la date, même si la PDU est non alimentée
  • Privilèges d’accès hiérarchisés permettent un administrateur et un invité se connecter via un navigateur web
  • Notifications d’alerte par e-mail ou des interruptions SNMP offrent la déclaration immédiate des événements
  • Possibilité de mise à niveau du firmware prend en charge les améliorations futures
  • Prend en charge HTTP, HTTPS, PowerAlert Network Management System, SMTP, SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, Telnet, SSH, FTP, DHCP, BOOTP, protocoles NTP
  • Entièrement compatible avec le système de gestion libre PowerAlert respectable / NMS Software
  • Crochets de rétention cordon inclus garder l’équipement de réseau vital branché et alimenté en permanence
  • Montage sans outil pris en charge dans le bouton montage supports compatibles, ainsi que des supports de fixation de l’écrou et le boulon pour d’autres applications de montage
  • Federal Trade Agreements Act / achats TAA conforme pour GSA Schedule

Spécifications  :

Nombre de prises 16
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.