TRIPP LITE | PDUMV20-24
1,9kw monophasé inhalateurs PDU, prises 120V (6 5-15/20R), adaptateur de L5-20P/5-20P, 0U Vertical, 24 pouces.

Nº PIÈCE FAB.  PDUMV20-24
Nº PIÈCE  641214
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Tripp Lite monophasé aérosol PDU / Dustribution de puissance offre des rapports locaux en temps réel du niveau de charge en ampères par écran digital intégré. Permet un contrôle visuel des niveaux de charge PDU pour éviter les surcharges comme équipement supplémentaire est ajouté. Offre fiable en rack d’alimentation multi-distribution de UPS protégées, générateur ou source d’entrée électrique. Design de haute qualité comprend le boîtier tout en métal robuste et sûr rackmount installation avec accessoires de montage fournis.

Applications

0U 24-po / format rack vertical 61cm installe à l’aide d’aucun espaces de rack

Caractéristiques

  • 20 a single phase 120V inhalateurs Power Distribution Unit / PDU (Agence hors évalué à 16 a continu)
  • Deux chiffres compteur lumineux rapports combinée totale de sortie de courant en ampères
  • Ci-joint fiche d’entrée NEMA L5 - 20P avec 15ft / 4,6m cordon d’alimentation et adaptateur P 5-20
  • Format de rack vertical 24 pouces / 61cm 0U installe à l’aide d’aucun espaces de rack
  • 6 prises NEMA 5-15/20R
  • Comprend 20 a disjoncteur et interrupteur lumineux à l’intérieur d’un couvercle de protection transparent
  • Installation sans outil pris en charge dans le bouton montage équipements compatibles raks
  • Supports d’installation de boulonnage support installation dans d’autres supports et surfaces supplémentaires

Description des spécifications

Ci-joint fiche d’entrée NEMA L5 - 20P avec 15ft / 4,6m cordon d’alimentation et adaptateur P 5-20

Informations techniques

C20 équipement prises de décrochement accidentel et manches de rétention pour le cordon fiche-lock garder C14

Spécifications  :

Nombre de prises AUTRES
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.