TRIPP LITE | PDUMV20
1,9 kW monophasé compteur PDU, prises 120V (28 5-15/20R), L5-20P/5-20P adaptateur, cordon de 15 pi, 0U Vertical

Nº PIÈCE FAB.  PDUMV20
Nº PIÈCE  345205
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Unité de distribution de puissance mesurée de Tripp Lite PDUMV20 offre 20 amp, distribution de puissance AC 120V multiples points de vente dans un boîtier montable commode 60 pouces. Ampèremètre numérique affiche la consommation électrique des appareils connectés. Présente la répartition de puissance verticale dans les applications rackmount raceway et workbench. Installation sans outil prend en charge l’installation rapide dans les baies de matériel compatible de bouton-Mont. Boîtier robuste en aluminium extrudé à tout métal résiste aux réseau exigeant, laboratoire ou environnements d’usine. Transmission électrique non filtrée, le PDUMV20 idéal pour la distribution de forme d’onde alternative UPS ou puissance du générateur en boîtiers rack, placards de réseau et plus. Comprend 20 NEMA 5-15/20R prises, cordon d’alimentation de 15 pi AC, lumineux interrupteur avec verrouillage couvercle transparent pour empêcher accidentel d’arrêt et disjoncteur de 20 ampères dans le design du boîtier métallique robuste.

Caractéristiques

  • 20 a single phase 120V inhalateurs Power Distribution Unit / PDU (Agence hors évalué à 16 a continu)
  • Deux chiffres compteur lumineux rapports combinée totale de sortie de courant en ampères
  • Ci-joint fiche d’entrée NEMA L5 - 20P avec 15ft / 4,6m cordon d’alimentation et adaptateur P 5-20
  • Format de rack vertical 0U en 60 152cm installe à l’aide d’aucun espaces de rack
  • 28 prises NEMA 5-15/20R
  • Comprend 20 a disjoncteur et interrupteur lumineux à l’intérieur d’un couvercle de protection transparent
  • Installation sans outil pris en charge dans le bouton montage équipements compatibles raks
  • Supports d’installation de boulonnage support installation dans d’autres supports et surfaces supplémentaires

Spécifications  :

Nombre de prises 28
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610