TRIPP LITE | PDUMV20HVNET2 | 037332162557
3,2-3,8kW monophasé commuté PDU, 200-240 v (7-C13 & 1-C19), C20/L6 - 20P Cable, 0U Vertical, 39 po, TAA

Nº PIÈCE FAB.  PDUMV20HVNET2  | 037332162557
Nº PIÈCE  565324
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • 16/20 a 200/208/230/240V PDU commuté avec interface web/réseau intégré dans 0U 39 po / 1m vertical rackmount encombrement (Agence dégradée à 16 ampères continu)
  • C20 entrée accepte une gamme de cordons spécifiques de site ; 10 pi / 3m puissance L6 - 20P cable inc qui
  • 8 prises commutées (7 C13 ; 1 C19)
  • Supports marche, arrêt ou redémarrage de chaque point de vente sur une base en temps réel ou programmable
  • Redémarrage permet de matériel verrouillé, séquences de puissance-sur/marche-arrêt personnalisés, délestage des charges facultatives et invalidantes principa
  • Interface réseau fournit des PDU contrôle et données au sujet de la tension d’entrée, la fréquence et le chargement des informations
  • Afficheur éclairé indique la consommation en ampères, l’auto-identification adresse IP et 180 degrés rotation d’affichage
  • Prend en charge les seuils de notification d’alarme utilisateur-speified
  • Rapports sur l’environnement avec la température ENVIROSENSE en option dans le rack / capteur d’humidité et de la grille d’accès notification avec capteurs de porte SRSWITCH en option jusqu'à 4
  • Prise en charge de configuration DHCP/manuel
  • 10/100 Mbit/s auto-silectionnez
  • Sauvegarde de l’horloge en temps réel maintient l’heure et la date, même si la PDU n’est pas allumée
  • Privilèges d’accès hiérarchisés permettent un administrateur et un invité se connecter via un navigateur web
  • Notifications d’alerte par e-mail ou des interruptions SNMP offrent immédiate des événements notfication
  • Possibilité de mise à niveau du firmware prend en charge les améliorations futures
  • Prend en charge HTTP, HTTPS, PowerAlert Network Management System, SMTP, SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, Telnet, SSH, FTP, DHCP, BOOTP, protocoles NTP
  • Entièrement compatible avec le système de NetworkManagement PowerAlert libre / logiciel NMS
  • Crochets de rétention cordon inclus garder entrée câblage et vital des équipements réseau branché et alimenté en permanence
  • Montage sans outil pris en charge dans le bouton montage supports compatibles, ainsi que des supports de fixation de l’écrou et le boulon pour d’autres applications de montage
  • Compatible avec la loi fédérale d’accords commerciaux (AVA) pour les achats de GSA Schedule

Spécifications  :

Nombre de prises AUTRES
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.