TRIPP LITE | PDUMV30HV
5 / 5,8kW monophasé inhalateurs PDU, 208 ou 240 points (6-C19 & 24-C13), L6 - 30P, cordon de 10 pi, 0U Vertical

Nº PIÈCE FAB.  PDUMV30HV
Nº PIÈCE  381572
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

PDUMV30HV po 63,75 0U vertical inhalateurs PDU ses supports 30 a capacité maximale à 208/240V (Agence dégradée à 24 a). Comprend le cordon avec fiche d’entrée L10 - 6P 30 pieds attachés. 24 C13 et 6 points de vente C19 prend en charge jusqu'à 30 directement connectés pièces d’équipement de réseau. Points de vente sont disposés dans deux banques de charge 15 a mesuré et breakered séparément (chacun avec 3 C19 et 12 C13 prises). Ensemble de 2 caractère 2 intégré affiche offrent une information continue sur la consommation d’énergie PDU pour chacune des deux banques chargement intégré.

Caractéristiques

  • 30 a single phase 208/240V aérosol Power Distribution Unit / PDU (Agence dégradée à 24 a continu)
  • Ensemble de deux mètres éclairé rapport PDU courant de sortie en ampères pour chaque groupe de charge de sortie
  • Ci-joint NEMA L6 - 30P 30 a 208/240V entrée plug- and -10ft/3M cordon
  • 0U63,75in / format rack vertical de 162cm installe à l’aide d’aucun espaces de rack
  • 30 prises de sortie (6 C19, 24 C13)
  • Points de vente sont disposés dans les bancs de charge de deux 15 sorties, chacune avec disjoncteur séparé 15 a et comptage actuel
  • Installation sans outil en baies d’équipement de montage bouton cmpatible
  • Fiche-lock inclus veiller à ce composants restent connecté et sous tension

Spécifications  :

Nombre de prises 30
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.