TRIPP LITE | PDUMV30HVNET
5 / 5,8kW monophasé commuté PDU, 208/240V cordon de 10 pi, points de vente (20-C13 et 4-C19), L6 - 30P, TAA, 0U Vertical

Nº PIÈCE FAB.  PDUMV30HVNET
Nº PIÈCE  381567
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

PDUMV30HVNET commutation, aérosol, pouce 70 0U verticales du rack PDU prend en charge les 30 a capacité maximale à 208/240V (Agence hors évalué à 24 ampères). Comprend ci-joint L6 - 30P câble d’alimentation avec cordon pi 10 et 24 prises individuellement contrôlables (20 C13 et 4 C19). Surveillance visuelle et distance suit le courant de sortie. Prend en charge l’installation verticale en rack 0U avec supports de fixation inclus. Bouton-montage sans outil installation de prise en charge dans les supports compatibles. Crochets de rétention inclus cordon garde matériel réseau vital branché et alimenté en permanence.

Caractéristiques

  • 208/240V Switched PDU avec interface web/réseau intégré en facteur de forme de montage en rack vertical de 70 pouces / 178cm de 0U ; Capacité maximale de 30 a (Agence hors évalué à 24 ampères)
  • cordon de 10 pi / 3m avec fiche d’entrée L6 - 30P
  • 24 prises commutées (20 C13 ; 4 C19)
  • Supports pwer-sur, arrêt ou redémarrage de chaque point de vente sur une base en temps réel ou programmable
  • Redémarrage permet de matériel verrouillé, séquences de puissance-sur/marche-arrêt personnalisés, délestage des charges facultatives et invalidantes prises inutilisées
  • Interface réseau fournit des PDU contrôle et données au sujet de la tension d’entrée, la fréquence et le chargement des informations
  • Affichage numérique rapports sortie charge en ampères dans 3 segments (banc de charge 1, banc de charge 2, total)
  • Affichage prend également en charge l’auto-identification adresse IP et rotation d’écran de 180 degrés
  • Seuils de notification d’alarme supports spécifiée par l’utilisateur
  • Rapports sur l’environnement avec la température ENVIROSENSE en option dans le rack / capteur d’humidité et de la grille d’accès notification avec capteurs de porte SRSWITCH en option jusqu'à 4
  • Prise en charge de configuration DHCP/manuel
  • 1/100 Mbit/s à détection automatique
  • Sauvegarde de l’horloge en temps réel maintient l’heure et la date, même si la PDU n’est pas allumée
  • Privilèges d’accès hiérarchisés permettent un administrateur et un invité se connecter via un navigateur web
  • Notifications d’alerte par courriel ou de la notification d’événement du offerimmediate pièges SNMP
  • Possibilité de mise à niveau du firmware prend en charge les améliorations futures
  • Prend en charge HTTP, HTTPS, PowerAlert Network Management System, SMTP, SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, Telnet, SSH, FTP, DHCP, BOOTP, protocoles NTP
  • Entièrement compatible avec le système de gestion de réseau REE PowerAlert / NMS Software
  • Crochets de rétention cordon inclus
  • Montage sans outil pris en charge dans un rack compatible montage bouton
  • Inclus PDUMVROTATEBRKT permet peu encombrant installation sans outil en bouton monture compatible CCR bouches de PDU vers l’arrière
  • Federal Trade Agreements Act / achats TAA conforme pour GSA Schedule

Spécifications  :

Nombre de prises 24
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.