TRIPP LITE | PDUMV30NET
2,9kw monophasé PDU commuté, prises 120V (24 5-15/20R), L5 - 30P, cordon de 10 pi, 0U Vertical Ava

Nº PIÈCE FAB.  PDUMV30NET
Nº PIÈCE  381566
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

PDUMV30NET prend en charge la capacité maximale de 30 a à 120V (Agence hors évalué à 24 a). Comprend ci-joint L5 - 30P la prise d’entrée et sorties commutées 24R-5/15 x 20, disposées en deux groupes séparément breakered 12-prise de charge. Surveillance visuelle et distance pistes courant de sortie. Prend en charge l’installation verticale en rack 0U avec les supports de montage en rack inclus. Vissables bouton montage pris en charge dans les supports compatibles. Crochets de rétention inclus cordon garde matériel réseau vital branché et alimenté en permanence.

Caractéristiques

  • PDU de 120V commuté avec interface web/réseau intégré en facteur de forme de montage en rack vertical de 70 pouces / 178cm de 0U ; Capacité maximale de 30 a (Agence hors évalué à 24 ampères)
  • 10 pi / 3m de câble avec prise d’entrée L5 - 30P
  • 24 les NEMA 5-15/20R prises commutées
  • Prend en charge l’alimentation-n, arrêt ou redémarrage de chaque point de vente sur une base en temps réel ou programmable
  • Redémarrage permet de matériel verrouillé, séquences de puissance-sur/marche-arrêt personnalisés, délestage des charges facultatives et invalidantes prises inutilisées
  • Interface réseau fournit des PDU contrôle et données au sujet de la tension d’entrée, la fréquence et le chargement des informations
  • Affichage numérique rapports informations niveau de charge en ampères dans 3 segments (Banque 1, banc 2 et total)
  • Affichage prend également en charge l’auto-identification adresse IP et rotation d’affichage électronique de 180 degrés
  • Seuils de notification d’alarme prend en charge spécifiée par l’utilisateur
  • Rapports sur l’environnement avec la température ENVIROSENSE en option dans le rack / capteur d’humidité et de la grille d’accès notification avec capteurs de porte SRSWITCH en option jusqu'à 4
  • Upport de configuration DHCP/manuel
  • 10/100 Mbit/s à détection automatique
  • Sauvegarde de l’horloge en temps réel maintient l’heure et la date, même si la PDU n’est pas allumée
  • Privilèges d’accès hiérarchisés permettent un administrateur et un invité se connecter via un navigateur web
  • Notification immédiate des événements offrent des notifications d’alerte par e-mail ou SNMPraps
  • Possibilité de mise à niveau du firmware prend en charge les améliorations futures
  • Prend en charge HTTP, HTTPS, PowerAlert Network Management System, SMTP, SNMPv1, SNMPv2, Telnet, SSH, FTP, DHCP, BOOTP, protocoles NTP
  • Entièrement compatible wih gratuit PowerAlert Network Management System / NMS Software
  • Crochets de rétention cordon inclus
  • Montage sans outil pris en charge dans un rack compatible montage bouton
  • Inclus PDUMVROTATEBRKT permet peu encombrant installation sans outil en bouton monture compatible acks bouches de PDU vers l’arrière
  • Federal Trade Agreements Act / achats TAA conforme pour GSA Schedule

Spécifications  :

Nombre de prises 24
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.