TRIPP LITE | PDUMV32HVNET | 037332153968
7,4KW monophasé Switched Outlets 230V (20 C13, 4 C19), IEC309 32 a bleu, cordon de 10 pi, 0U Vertical, PDU, TAA conforme

Nº PIÈCE FAB.  PDUMV32HVNET  | 037332153968
Nº PIÈCE  565325
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • PDU sous tension de 230V avec interface web/réseau intégré en facteur de forme de montage en rack vertical de 70 pouces/178 cm de 0U ; Capacité maximale de 32 a
  • Cordon de ligne de 10 pi / 3m avec IEC309 32 a connexion plug-in (2P + T)
  • 24 prises commutées (20 C13 ; 4 C19)
  • Prend en charge poweron, arrêt ou redémarrage de chaque point de vente sur une base en temps réel ou programmable
  • Redémarrage permet de matériel verrouillé, séquences de puissance-sur/marche-arrêt personnalisés, délestage des charges facultatives et invalidantes prises inutilisées
  • Interface réseau fournit des PDU contrôle et données au sujet de la tension d’entrée, la fréquence et le chargement des informations
  • Affichage numérique rapports informations niveau de charge en ampères dans 3 segments (Banque 1, banc 2 et total)
  • Seuils de notification d’alarme prend en charge spécifiée par l’utilisateur
  • La température withoptional ENVIROSENSE déclaration environnementale dans le rack / capteur d’humidité et de la grille d’accès notification avec jusqu'à 4 capteurs de porte SRSWITCH en option
  • Prise en charge de configuration DHCP/manuel
  • 10/100 Mbit/s à détection automatique
  • Sauvegarde de l’horloge en temps réel conserve l’heure et la date même si te PDU est non alimenté
  • Privilèges d’accès hiérarchisés permettent un administrateur et un invité se connecter via un navigateur web
  • Notification immédiate des événements offrent des notifications d’alerte par courriel ou des interruptions SNMP
  • Possibilité de mise à niveau du firmware prend en charge les améliorations futures
  • Suppos HTTP, HTTPS, PowerAlert Network Management System, SMTP, SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, Telnet, SSH, FTP, DHCP, BOOTP, protocoles NTP
  • Entièrement compatible avec système de gestion de réseau PowerAlert gratuit / logiciel NMS
  • Crochets de rétention cordon inclus
  • Montage sans outil pris en charge dans un rack compatible montage bouton
  • Inclus PDUMVROTATEBRKT permet peu encombrant installation sans outil en bouton montage supports compatibles bouches de PDU vers l’arrière
  • Federal Trade Agreements Act / achats TAA conforme pour GSA Schedule

Spécifications  :

Nombre de prises AUTRES
Code UNSPSC 39121610