TRIPP LITE | PDUMVR20NET
1,9kw monophasé PDU commuté avec sortie niveau dosage, prises 120V (24 5-15/20R), L5-20P/5-20P adaptateur, cordon de 10 pi, 0U Vertical, TAA

Nº PIÈCE FAB.  PDUMVR20NET
Nº PIÈCE  524897
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Tripp Lite monophasé Switched PDU / unité de Distribution électrique avec prise individuelle comptage offres avancées de contrôle de réseau et de surveillance avec la possibilité de mettre en marche, arrêter, le recyclage ou la puissance de blocage sur chaque récipient individuel, site de moniteur électrique conditions et à distance de consommation d’énergie de sortie moniteur pour chaque point de vente individuel. Intégré de surveillance actuelle offre 1 % exactitude de grade de facturation. PowerAlert interface prend en charge télécommande et notification personnalisée des conditions spécifiées par l’utilisateur par courriel, web sécurisé, interface SNMP, Telnet ou SSH. Prises individuellement commutées peuvent être contrôlés en temps réel à distance redémarrer matériel réseau ne répond plus, ou être personnalisé programmé pour les séquences de mise sous tension et hors tension définie par l’utilisateur assurer le bon démarrage de systèmes interdépendants et éviter les surcharges liées irruption comme matériel réseau est tout d’abord sous tension. Inutilisés prises PDU peuvent être verrouillés électroniquement au large pour empêcher la connexion du matériel non autorisé. PDU sortie consommation de courant en ampères est affichée en permanence sur place via visual mètre et à distance via l’interface web/réseau pour prévenir d’éventuelles surcharges avant critique secteur IT ou branche disjoncteurs voyage.

Applications

Idéal pour les configurations réseau nécessitant une commuté, mesuré et surveillé PDU soutenant la prise individuelle de redémarrage, la charge de délestage et à distance web/réseau actuel de surveillance des composants critiques de réseautage

Caractéristiques

  • 120 v 20 a commuté PDU avec interface web/réseau intégré en facteur de forme de 0U 178cm/70 po en rack vertical ; Capacité maximum de 20 a (Agence réduite à 16 a)
  • Joint entrée de monophasé 120V NEMA L5 - 20P avec adaptateur de fiche 5-20P, cordon de 10 pi / 3m
  • 24 les NEMA 5-15/20R prises commutées
  • Supports marche, arrêt ou redémarrage de chaque point de vente sur une base en temps réel ou programmable
  • Redémarrage permet d’équipement verrouillé, personnalisés puissance-sur/marche-arrêt séquences, délestage et la désactivation des sorties inutilisées
  • Contrôle réseau interface sortie PDU et données concernant le niveau d’entrée de tension et de charge pour chaque banque de charge ou de chaque point de vente individuel en ampères
  • Surveillance actuelle fournit 1 % exactitude de grade de facturation
  • Affichage numérique en continu sortie rapport charger niveau en ampères
  • Afficher aussi les suppors adresse IP auto-identification et rotation d’écran de 180 degrés
  • Seuils de notification d’alarme prend en charge spécifiée par l’utilisateur
  • Rapports sur l’environnement avec la température ENVIROSENSE en option dans le rack / capteur d’humidité et de la grille d’accès notification avec capteurs de porte SRSWITCH en option jusqu'à 4
  • Prise en charge de configuration DHCP/manuel
  • 10/100 Mbit/s à détection automatique
  • Sauvegarde de l’horloge en temps réel maintient l’heure et la date, même si la PDU est non alimentée
  • Privilèges d’accès hiérarchisés permettent un administrateur et un invité au navigateur de viweb de connexion
  • Notification immédiate des événements offrent des notifications d’alerte par courriel ou des interruptions SNMP
  • Possibilité de mise à niveau du firmware prend en charge les améliorations futures
  • Prend en charge HTTP, HTTPS, PowerAlert Network Management System, SMTP, SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, Telne, SSH, FTP, DHCP, BOOTP, protocoles NTP
  • Entièrement compatible avec système de gestion de réseau PowerAlert gratuit / logiciel NMS
  • Crochets de rétention cordon inclus
  • Montage sans outil pris en charge dans le bouton montage supports compatibles, écrou et le boulon de montage en plus des crochets fr autres applications de montage
  • Federal Trade Agreements Act / achats TAA conforme pour GSA Schedule

Spécifications  :

Nombre de prises 24
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610