TRIPP LITE | PDUNV
1,6/3,8kW 100-240V monophasé base PDU, 14 points de vente (C13 12 & 2 C19), C20 w/5 adaptateurs, cordon de 10 pi, montage en Rack 1U

Nº PIÈCE FAB.  PDUNV
Nº PIÈCE  381558
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le PDU de montage en rack universel l’offre distribution d’alimentation multiples pour des applications dans le monde de basse et haute tensions de 100-250V via intégrés prises C19 et C13. Châssis en rack 1U prend également en charge 0U montage vertical, sous le comptoir et support mural Mont installation dans une variété d’applications. Attaché de 10 pieds, 3M Câble d’entrée offre une C20 connexion plug-in. Pack de 5 adaptateurs C19 inclus avec clip de retenue de verrouillage sécurisé permet la conversion de la fiche de C14, L6 - 20P, L5 - 20P, P 5-20 et 5-15P. 16 a disjoncteur cir cuit, cosse de terre. Matériel de montage inclus.

Caractéristiques

  • Distribution de puissance fiable de 16 a monophasé 100-240V
  • PDU sans fioritures polyvalent pour centres de données, les salles de serveurs et les armoires de câblage de réseau
  • 14 points de vente totales - 4 C13 en face, 8 C13 et 2 C19 en arrière
  • Entrée de C20 avec cordon de 10 pi et 5 brancher adaptateurs
  • Arrière-pan cosse de mise à la terre
  • Disjoncteur de 16 a protège contre les surcharges
  • C19 Adaptateurs inclus
  • Pour le raccordement à une prise électrique dans divers environnements de puissance
  • Agrafes de retenue verrouillage inclus
  • Adaptateurs  : C14, NEMA L6 - 20P, NEMA L5 - 20P, NEMA 5-20P et NEMA 5-15P
  • Conception Swiess
  • Empêche les démarrages accidentels et temps d’arrêt coûteux
  • Options d’Installation polyvalent
  • Réversible boîtier entièrement métallique fait face avant ou arrière en rack
  • Prend en charge 1U horizontal ou 0U vertical montage dans un rack 19 pouces EIA standard
  • Se monte également sur le mur, wornch ou sous un comptoir
  • Prend en charge sans outil 0U vertical Montage avec PDUSIDEBRKT en option (vendu séparément)

Spécifications  :

Nombre de prises 14
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.