TRIPP LITE | PDUV20
1,9kw w/5-20 P adaptateur, cordon de 15 pi, 0U Vertical d’entrée 120 v monophasé base PDU, 14 prises NEMA 5-15/20R, NEMA L5 - 20 P

Nº PIÈCE FAB.  PDUV20
Nº PIÈCE  396487
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Tripp Lite base Dustribution de puissance / systèmes de PDU offrent distribution électrique fiable en rack. Fournitures de bureau équipement avec une puissance continue de UPS protégées, générateur ou source d’entrée électrique. Design de haute qualité comprend le boîtier tout en métal robuste et sûr rackmount installation avec accessoires de montage fournis.

Caractéristiques

  • Distribution électrique monophasée fiable
  • PDU sans fioritures polyvalent pour centres de données, les salles de serveurs et les armoires de câblage de réseau
  • 14 prises NEMA 5-15/20R
  • Entrée de NEMA L5 - 20P avec adaptateur cordon et 5-20P de 15 pi
  • Disjoncteur de 20 a protège contre les overads, les points de vente
  • Conception sans switch
  • Empêche les démarrages accidentels et temps d’arrêt coûteux
  • Options d’Installation polyvalent
  • boîtier entièrement métallique de 36 po
  • Prend en charge verticale montage dans un rack 19 pouces EIA standard sans outil 0U
  • Aussi à l’aide de supports 0U montage de la quincaillerie fournie
  • Rnstallation boutons peuvent être déplacés vers la surface gauche ou droite pour arrière, centre ou orienté l’orientation prise
  • Se monte également sur le mur, workbench ou sous un comptoir avec le matériel fourni par l’utilisateur

Spécifications  :

Nombre de prises 12
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610