TRIPP LITE | PDUV30HV
5 / 5,8kW 208/240V monophasé base PDU, 38 points de vente (32 C13 et 6 C19), entrée de NEMA L6 - 30P, cordon de 10 pi, 0U Vertical

Nº PIÈCE FAB.  PDUV30HV
Nº PIÈCE  381557
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Tripp Lite base Dustribution de puissance permettent aux responsables informatiques pour alimenter plusieurs serveurs et matériel réseau vital d’une source de puissance d’entrée unique. Exempt de commutateur non filtrée transmission électrique fiable distribue UPS ou alimentation de générateur avec un appareil critique dans les boîtiers rack, placards de réseau et plus. Montage sans outil permet une installation simple dans un rack compatible bouton-Mont. Inclus montage supports support installation verticale dans des racks standard de 2 et 4 post ou d’autres surfaces, telles que les configurations sous le comptoir ou mural. Crochets de rétention fiche garder l’équipement vital branché et alimenté en permanence. PDUV30HV po 63,75 0U vertical PDU ses supports capacité maximale 30 a à 208/240V (Agence réduite à 24 a). Comprend le cordon avec fiche d’entrée L10 - 6P 30 pieds attachés. 32 C13 et 6 points de vente C19 prend en charge jusqu'à 38 directement connectés pièces d’équipement de réseau. Points de vente sont disposés en deux groupes de charge de 15 a breakered séparément.

Caractéristiques

  • 30 fiable monophasé a 208/240V Distribution de puissance
  • PDU sans fioritures polyvalent pour centres de données, les salles de serveurs et les armoires de câblage de réseau
  • 38 points de vente totales - 32 C13 et 6 C19
  • Fiche d’entrée NEMA L6 - 30P avec cordon d’alimentation de 10 pi (3 m)
  • Insertions de fiche-ck inclus C20 et C14 garder bouchons connectés sécurisé et alimenté en permanence
  • Disjoncteurs de 15 a double protection contre les surcharges, les points de vente
  • Conception sans switch
  • Empêche les démarrages accidentels et temps d’arrêt coûteux
  • Options d’Installation polyvalent
  • 63,75 po tout métal housinupports 0U sans outil une implantation verticale dans les racks 19 pouces EIA standard
  • Aussi à l’aide de supports 0U montage de la quincaillerie fournie
  • Se monte aussi sous un comptoir ou établi en utilisant les supports inclus et le matériel fourni par l’utilisateur

Spécifications  :

Nombre de prises 38
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610