HOFFMAN enceintes INC | PDWG206SS
Fenêtre porte, verre, taille/Dim.  : s’adapte 2000x600mm, matériau/finition  : SS Type 304

Nº PIÈCE FAB.  PDWG206SS
Nº PIÈCE  653466
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Portes fenêtres peuvent être utilisés à l’avant ou l’arrière des cadres de la PROLINE pour fournir le visionnement de matériel électronique. Portes fenêtres PROLINE sont conçus autour d’un profil en acier doux. Ils ont 140 degré charnières dissimulées et un loquet de chasse lunette qui exploite un t 3-poin, verrouillage des portes de mécanisme pour les cadres de 700 mm a 2 points de verrouillage. Portes disposent d’un polycarbonate teinté gris fumée ou une fenêtre en verre de sécurité clair ; charnières de 180 degré sont disponibles séparément.

Caractéristiques

  • Installer facilement sur l’avant ou l’arrière du châssis du boîtier ; peuvent être articulés à gauche ou à droite
  • Avoir deux supports de mise à la terre avec RAL 7035 peinture poudre polyester texturé gris fini sauf en acier inoxydable
  • Ont des joints de mousse en place uréthane pour portes et fenêtres pour assurer une étanchéité optimale
  • Avoir une fenêtre.25-po d’épaisseur qui fournit une protection maximale et la zone d’affichage

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.