EXACQ | PE08-02 t-LC
Enregistreur de bureau UNA avec 8 PoE+ (100 W max.), ports de caméra IP, taux d’enregistrement continu de 150 Mbit/s, 2 To

Nº PIÈCE FAB.  PE08-02T-LC
Nº PIÈCE  667533
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

8 exacqVision commencer IP licenses, serveur, client web/mobile logiciel pré-installé avec 3 année mises à niveau logicielles et garantie sur le matériel. Linux 14.04, HDMI, VGA, GB client réseau NIC, USB 8 2,0. Clavier et souris inclus.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Spécifications  :

Capacité CANAL 8
Type de montage ORDINATEUR DE BUREAU
Capacité de stockage 2 TÉRAOCTETS
Type SERVEUR
Code UNSPSC 46171600