GREENLEE | PE961
ADSL Safe Phon T-Se avec Hf 2-Way

Nº PIÈCE FAB.  PE961
Nº PIÈCE  244839
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Pièce de rechange  : PE901 sol début cordon ensemble, ensemble de cordons de PE902 ; Norme  : CEI IP67 ; Sub de marque  : DigAlert ; Type  : Gamme de Nautilus

Caractéristiques

  • Imperméable à l’eau testée à une note de IECIP67, test de ces ensembles sont tellement imperméables à l’eau, ils peuvent effectivement supporter submersion
  • Le PE961 dispose notre DigAlert surtension de fonction alarme et verrouillage eliminatethe risque d’endommager ou de frapper les lignes de service numériques
  • Filtre ADSL intégré
  • Mémoire de cadran de dix-nombre vitesse (32 chiffres chacun)
  • Recomposition du dernier numéro
  • Flash crochet précis
  • Muet de microphone
  • Indicateurs de mode sonore et visuelle
  • Test de polarité dans n’importe quel mode
  • Clip de ceinture unique attache rapide
  • Cordon Premium avec des clips de pin lit-des-ongles et piercing
  • Keymat luminescent

Spécifications  :

Haut-parleur OUI
Type JEU DE CROSSE