HOFFMAN enceintes INC | PEK115NDH
Verrouillage électrique, 115v, taille/Dims  : correspond à la barre de porte, matériau/finition  : acier/zinc

Nº PIÈCE FAB.  PEK115NDH
Nº PIÈCE  653487
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Numéros de catalogue AEK115NDH, AEK230NDH et AEK460NDH sont conçus pour être utilisés sur certains boîtiers Hoffman et les boîtes qui ont verrouillage extérieur seulement. Lorsque mis sous tension, ces systèmes de verrouillage empêche la porte de l’armoire de s’ouvrir. Elles s’adaptent sur la porte ou le couvercle des enceintes suivantes  : 1. boîtiers de Type One-porte 4 et 4 X. 2. deux portes Type 4 et 4 X enceintes. 3. one-door Type 12 enceintes 4. Des boîtes de jonction 5 de plus grande taille. Type 1 et grands enclos de Type 1 les interverrouillages susmentionnés s’intégrer également plupart Hoffman personnalisés enveloppes et boîtes qui ont des portes ou couvercles à charnières semblables aux portes ou couvercles sur les boîtiers précédents.
  • Fournir verrouillage de sécurité interne positif sur armoires électriques pendant que l’appareil est sous tension. Catalogue numéro s AEK115, AEK230 et AEK460 sont utilisés avec porte Hoffman standard des mécanismes de verrouillage. Lorsque mis sous tension, ces systèmes de verrouillage empêchent la poignée de la porte de se transformer pour ouvrir la porte. Ajustement des poignées soit dans le sens horaire ou antihoraire dans l'es suivante enclosur  : 1. tous deux portes Type 4 et 12 enceintes. 2. tous les Type 4 X avec boîtier de serrure 3 points. 3. Free-stand Type 12 enceintes. 4. toutes les enceintes de Type 12 de porte simple avec les kits de verrou installé les susdits interverrouillages adaptera la suivante s enceinte, mais les modifications s’imposent. Pour plus d’informations, consulter l’usine.
  • 1. deux portes enclos pour bride se déconnecte, tapez 12. 2. heavy Duty Free-Stand enclos pour bride se déconnecte, tapez 12. 3. coffrets modulaires pour bride-M monté déconnection, Type 12. 4. portes de multiples enceintes, tapez 12. Les systèmes de verrouillage seront adaptera également plupart Hoffman boîtiers personnalisés avec porte verrouillage des mécanismes semblables aux mécanismes utilisés sur les boîtiers précédents. Non-NDH style interverrouillages électriques wi ll pas bon CONCEPT enclos ou Bulletin A25 et A26 enclos. Dispositifs de verrouillage ne sont pas conçus pour être utilisé à la place de la serrure de porte ou le couvercle standard.

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.