HOFFMAN enceintes INC | PEK230NDH
Verrouillage électrique, 230v, taille/Dims  : correspond à la barre de porte, matériau/finition  : acier/zinc

Nº PIÈCE FAB.  PEK230NDH
Nº PIÈCE  653488
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Numéros de catalogue AEK115NDH, AEK230NDH et AEK460NDH sont conçus pour être utilisés sur certains boîtiers Hoffman et les boîtes qui ont verrouillage extérieur seulement. Lorsque mis sous tension, ces systèmes de verrouillage empêche la porte de l’armoire de s’ouvrir. Elles s’adaptent sur la porte ou le couvercle des enceintes suivantes  : 1. boîtiers de Type One-porte 4 et 4 X. 2. deux portes Type 4 et 4 X enceintes. 3. one-door Type 12 enceintes 4. Des boîtes de jonction 5 de plus grande taille. Type 1 et grands enclos de Type 1 les interverrouillages susmentionnés s’intégrer également plupart Hoffman personnalisés enveloppes et boîtes qui ont des portes ou couvercles à charnières semblables aux portes ou couvercles sur les boîtiers précédents.
  • Fournir verrouillage de sécurité interne positif sur armoires électriques pendant que l’appareil est sous tension. Catalogue numéro s AEK115, AEK230 et AEK460 sont utilisés avec porte Hoffman standard des mécanismes de verrouillage. Lorsque mis sous tension, ces systèmes de verrouillage empêchent la poignée de la porte de se transformer pour ouvrir la porte. Ajustement des poignées soit dans le sens horaire ou antihoraire dans l'es suivante enclosur  : 1. tous deux portes Type 4 et 12 enceintes. 2. tous les Type 4 X avec boîtier de serrure 3 points. 3. Free-stand Type 12 enceintes. 4. toutes les enceintes de Type 12 de porte simple avec les kits de verrou installé les susdits interverrouillages adaptera la suivante s enceinte, mais les modifications s’imposent. Pour plus d’informations, consulter l’usine.
  • 1. deux portes enclos pour bride se déconnecte, tapez 12. 2. heavy Duty Free-Stand enclos pour bride se déconnecte, tapez 12. 3. coffrets modulaires pour bride-M monté déconnection, Type 12. 4. portes de multiples enceintes, tapez 12. Les systèmes de verrouillage seront adaptera également plupart Hoffman boîtiers personnalisés avec porte verrouillage des mécanismes semblables aux mécanismes utilisés sur les boîtiers précédents. Non-NDH style interverrouillages électriques wi ll pas bon CONCEPT enclos ou Bulletin A25 et A26 enclos. Dispositifs de verrouillage ne sont pas conçus pour être utilisé à la place de la serrure de porte ou le couvercle standard.