BURNDY | PENA4
Oxyde d’inhibition électrique composé mixte, 4 OZ, pour Al-Al, Al-Cu & Al Conduit Threads

Nº PIÈCE FAB.  PENA4
Nº PIÈCE  PENA4
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Inhibiteur de l’oxyde mixte composé de faible résistance de contact initiale ; joints d’étanchéité à l’air et l’humidité pour l’oxydation et la corrosion de la prévention ; SIDA en saisissant la conductivité électrique amélioration de chef d’orchestre et de renforcer l’intégrité de la connexion.

Applications

Pour l’aluminium aluminium à l’aluminium, au cuivre demandes et discussions conduites en aluminium. Il n’est pas recommandé pour une utilisation avec le caoutchouc et les conducteurs de polyéthylène isolé.

Caractéristiques

  • Inhibiteur de l’oxyde mixte composé de faible résistance de contact initiale ; joints d’étanchéité à l’air et l’humidité pour l’oxydation et la corrosion de la prévention ; SIDA en saisissant la conductivité électrique amélioration de chef d’orchestre et de renforcer l’intégrité de la connexion.