GARRETTCOM | PES42P-1SSC-48VDC
Magnum 6-port PoE Power-Sourcing prime au prorata bord interrupteur avec un SC monomode-tapez non PoE 100Mb fibre port, quatre 10/100 ports PoE RJ45 et un RJ45 régulier port 10/100 avec support auto-cross et négociation automatique.

Nº PIÈCE FAB.  PES42P-1SSC-48VDC
Nº PIÈCE  353775
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Magnum 6-port PoE Power-Sourcing prime au prorata bord interrupteur avec un SC monomode-tapez non PoE 100Mb fibre port, quatre 10/100 ports PoE RJ45 et un RJ45 régulier port 10/100 avec support auto-cross et négociation automatique. Contact pour pouvoir monitori ng, 48 bloc V DC pour powerr entrée d’alarme. Le port fibre et le port régulier de RJ45 soutiennent LLL devant servir à LANs redondants d’auto-guérison. Deux ensembles de DEL pour affichage de toutes les directions. Qualité industrielle métal boîtier compact, conçu pour des environnements à température ONU-cont roulé comme à l’extérieur. Tous les 4 PoE ports supportent la Source d’alimentation par IEEE 802,3af standard. Panneau en métal inclus les supports de montage. Matériel de montage Rail DIN en option. Les commutateurs de PES42 sont équipement de Sourcing de puissance (PSE) et sont compatibles avec commandes sous tension les périphériques (DP) conformes à la norme IEEE 802,3af norme PoE.

Caractéristiques

  • L’interrupteur de bord ES42 Magnum offre six commutateur ports, zéro ou un ou deux qui peuvent être Mb 100 fibres, d’autres sont 10/100 cuivre
  • Trois modèles pour les trois environnements applicatifs  :
  • - Bureau, placard, temp nominale 0 à 40C de câblage
  • - Plancher d’usine, évalué à temp - 25 à 60C
  • - En plein air, temp nominale - 40 à 75C
  • Alimentation secteur pour tous les modèles, plancher d’usine robuste et modèles extérieurs ont aussi intégrante borniers DC et fonctionnalités source double alimentation
  • Peuvent aussi être commandés en même temps que les blocs d’alimentation interne IPS42 pour commutateurs
  • Relais d’alarme de puissance pour surveiller l’état de fonctionnement
  • Types de connecteur du port fibre tous, plus de 200 modèles à choisir
  • Montage sur rail DIN ou panneau
  • Emballage robuste et les options de montage sont semblables à la célèbre famille de convertisseur Switch.
  • Inclut la fonctionnalité de lien-perte-Learn (LLL) pour une utilisation dans les structures de LAN pour plus de détails, voir LLL mémoire technique d’auto-guérison.
  • Pour la redondance réseau supplémentaires, Dual-Homing ESD42 commutateurs sont également disponibles.
  • Modèles PES42P PoE sont disponibles.

Description des spécifications

Interrupteur de bord Magnum - sélectionnable avec mélange de fibre et cuivre de ports, également possibles en tant que périphérique PoE
Deux séries de LED pour l’affichage de toutes les directions
Choisir le bloc d’alimentation dans la sélection du numéro modèle de base

Spécifications  :

Code UNSPSC 43222612

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR