GARRETTCOM | PES42P-2er-48VDC
Magnum 6-port Premium-rated Power PoE-Sourcing bord interrupteur avec deux ports pour fibre optique ST-type non PoE 100Mb et quatre 10/100 RJ45 PoE ports avec support auto-cross et négociation automatique.

Nº PIÈCE FAB.  PES42P-2ST-48VDC
Nº PIÈCE  459548
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Magnum 6-port Premium-rated Power PoE-Sourcing bord interrupteur avec deux ports pour fibre optique ST-type non PoE 100Mb et quatre 10/100 RJ45 PoE ports avec support auto-cross et négociation automatique. Alarme contact pour pouvoir surveiller, 48 bloc V DC pour ut inp powerr. Les ports deux fibre soutiennent LLL devant servir à LANs redondants d’auto-guérison. Deux ensembles de DEL pour affichage de toutes les directions. Qualité industrielle métal boîtier compact, conçu pour des environnements à température non contrôlée comme à l’extérieur. Tous les 4 PoE ports supp ort alimentation par IEEE 802,3af standard. Panneau en métal inclus les supports de montage. Matériel de montage Rail DIN en option. Les commutateurs PES42 sont équipement de Sourcing de puissance (PSE) et sont compatibles avec Powered dispositifs (DP) qui sont conformes avec la norme IEEE 802,3 af norme PoE.

Caractéristiques

  • L’interrupteur de bord ES42 Magnum offre six commutateur ports, zéro ou un ou deux qui peuvent être Mb 100 fibres, d’autres sont 10/100 cuivre
  • Trois modèles pour les trois environnements applicatifs  :
  • - Bureau, placard, temp nominale 0 à 40C de câblage
  • - Plancher d’usine, évalué à temp - 25 à 60C
  • - En plein air, temp nominale - 40 à 75C
  • Alimentation secteur pour tous les modèles, plancher d’usine robuste et modèles extérieurs ont aussi intégrante borniers DC et fonctionnalités source double alimentation
  • Peuvent aussi être commandés en même temps que les blocs d’alimentation interne IPS42 pour commutateurs
  • Relais d’alarme de puissance pour surveiller l’état de fonctionnement
  • Types de connecteur du port fibre tous, plus de 200 modèles à choisir
  • Montage sur rail DIN ou panneau
  • Emballage robuste et les options de montage sont semblables à la célèbre famille de convertisseur Switch.
  • Inclut la fonctionnalité de lien-perte-Learn (LLL) pour une utilisation dans les structures de LAN pour plus de détails, voir LLL mémoire technique d’auto-guérison.
  • Pour la redondance réseau supplémentaires, Dual-Homing ESD42 commutateurs sont également disponibles.
  • Modèles PES42P PoE sont disponibles.

Description des spécifications

Interrupteur de bord Magnum - sélectionnable avec mélange de fibre et cuivre de ports, également possibles en tant que périphérique PoE
Deux séries de LED pour l’affichage de toutes les directions
Choisir le bloc d’alimentation dans la sélection du numéro modèle de base

Spécifications  :

Type COMMUTATEUR ETHERNET (NON GÉRÉ)
Code UNSPSC 46171619

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.