PANDUIT | PEV8
PatchRunner 8" Enhanced Vertical Manager

Nº PIÈCE FAB.  PEV8
Nº PIÈCE  425531
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Haute densité réduit au minimum espace requis pour la mise en réseau, libérant ainsi un espace précieux
  • Permet le montage de nombreux EIA standard pouces 19 accessoires, tels que panneaux de brassage, verticalement dans le gestionnaire de
  • Parois latérales ventilées fournissent le débit d’air maximal pour le refroidissement des équipements
  • Clin d’oeil sur des sections de doigt peut être enlevé pour améliorer la circulation de l’air et détacher les doigts permettent le routage des faisceaux de câbles de grande
  • Espacement des gros doigt peut accueillir jusqu'à 48 Cat6A câbles

Description des spécifications

Haute capacité double face verticale Cable Manager
Type  : Avant et arrière
Matériau  : Ossature en acier, ABS doigts
Couleur  : noir
Nombre d’espaces Rack  : 45
Câble capacité - Cat 6 (0,250)  : 676 avant et arrière
Dimension  : hauteur de 83,5 pouce x 8 pouces Largeur x 27,5 % pouces de profondeur (2120 x 203 714 mm)

Spécifications  :

Type de gestion de câble CONDUIT DE DOIGT
Fixation de câble Mgt VERTICAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.